PARKER หัวแปลงไฟ 37 องศา
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเธรดการบีบอัด | ประเภทการเชื่อมต่อ | ขนาด Hex | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8-8 XHBZ-เอสเอส | 1 / 2 "x 1 / 2" | CPI (TM) x 37 องศา Flare | 13 / 16 " | 6700 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 1 / 2 " | ฿3,835 | |
A | 4XABC4-316 | 1 / 4 " | A-LOK (R) x 37 องศา Flare | 5 / 8 " | 10,300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 1 / 4 " | ฿2,787 | |
A | 4-4 XHBZ-เอสเอส | 1 / 4 " | CPI (TM) x 37 องศา Flare | 1 / 2 " | 10,300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿1,833 | |
A | 6-6 XHBZ-เอสเอส | 3 / 8 " | CPI (TM) x 37 องศา Flare | 5 / 8 " | 6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ฿2,189 | |
A | 6XABC6-316 | 3 / 8 "x 3 / 8" | A-LOK (R) x 37 องศา Flare | 3 / 4 " | 6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 3 / 8 " | ฿4,827 |
อะแดปเตอร์ Flare 37 องศา
อะแดปเตอร์ Parker flare เหมาะสำหรับการต่อท่อ/ท่อสำหรับแผงควบคุมนอกชายฝั่ง สายตรวจจับ และการใช้งานเครื่องมือวัดที่มีรูขนาดเล็ก อแดปเตอร์ที่ได้รับการรับรองจาก NORSOK เหล่านี้มีลักษณะการลุกเป็นไฟ 37 องศาและโครงสร้างสเตนเลสสตีล 316 เพื่อทนต่อแรงกดดันสูงในขณะที่ต้านทานความเสียหายต่อสภาวะการเสียดสี/ของเหลว เลือกจากอแดปเตอร์บานเฟี้ยมที่มีจำหน่ายในพิกัดแรงดัน 6600, 6700 และ 10300 psi
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบวงกลม
- กล่องรถบรรทุกและอุปกรณ์กล่องไซต์งาน
- เครื่องทำฉลากตลับหมึก
- ใบพัดทดแทน
- สื่อพ่นลม
- ป้องกันศีรษะ
- อุปกรณ์ยกยานยนต์ / โรงรถ
- อุปกรณ์รัดและรัด
- การควบคุมอุณหภูมิ
- แม็กเหล็ก
- E JAMES & CO แผ่นยาง, การใช้งานที่อุณหภูมิสูง, ทนต่อโอโซนและการออกซิเดชั่น, 50A
- SAW TRAX เครื่องตัด Coro Claw
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 25 ไมครอน Cork Seal
- COOPER B-LINE ประเภท 12 วางในอะแดปเตอร์ Wireway
- GRUVLOK ชุดเชื่อมต่อแบบ Hydronic
- MARATHON MOTORS มอเตอร์เอนกประสงค์ XRI ปิดสนิท ฐานแข็ง
- WRIGHT TOOL ประแจปากตาย 15 มุม 60 และ XNUMX องศา
- BENCHMARK SCIENTIFIC BlotBoy ซีรีส์ 3D Rockers
- HUMBOLDT ทรานสดิวเซอร์โพเทนชิออมิเตอร์เชิงเส้น
- TRI-ARC U-Design บันไดคานยื่นแบบมีร่องรองรับ ขนาด 20 นิ้ว