A B แบริ่ง: ลูกบอล , ตัวเก็บประจุที่ต้องการ: ไม่ , หน้าที่: อย่างต่อเนื่อง , กลุ่มประสิทธิภาพ: NEMA พรีเมียม (R) , สิ่งที่ส่งมาด้วย: ก.ค.ศ , กรอบ: 145T , วัสดุกรอบ: เหล็กแผ่นรีด , ขนาดเฟรม: 182T , แอมป์โหลดเต็ม: 6.3 , เฮิรตซ์: 60 , ชั้นฉนวน: F , อินเวอร์เตอร์พิกัด: ใช่ , ความยาวเพลาน้อยกว่า: 12 1 / 16 " , แม็กซ์ อุณหภูมิโดยรอบ: 40 องศาเซลเซียส , การใช้งานมอเตอร์: แอปพลิเคชันทั่วไป , การออกแบบมอเตอร์: 3 เฟส , การออกแบบโครงมอเตอร์: พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง , ตำแหน่งการติดตั้งมอเตอร์: ตามแนวนอน , การออกแบบเพลามอเตอร์: คีย์ , การป้องกันความร้อนของมอเตอร์: ไม่มี , การติด: ฐาน , แผ่นป้าย RPM: 1750 , ประสิทธิภาพที่กำหนด: ลด 86.5% , จำนวนความเร็ว: 1 , ความยาวโดยรวม: 14.437 " , เฟส: 3 , การหมุน: CW / ทวนเข็มนาฬิกา , รอบต่อนาที: 900 , กลุ่มรอบต่อนาที: 1701-1800 , ช่วงรอบต่อนาที: 1701-1800 , ปัจจัยการบริการ: 1.15 , เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 7 / 8 " , ความยาวเพลา: 2.375 " , การรับประกัน: 1 ปี