บอลวาล์วอินไลน์เหล็กกล้าคาร์บอนของผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ FNPT x FNPT
สไตล์ | รุ่น | โครงสร้างวาล์ว | วัสดุลูกบอล | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ท่าเรือ | วัสดุซีล | วัสดุเบาะ | วัสดุต้นกำเนิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6GD36 | 1-Piece | เหล็กสแตนเลส 316 | WOG 2000 psi | 1 / 4 " | เต็ม | PTFE | PTFE | เหล็กสแตนเลส 304 | ฿1,578 | |
A | 6GD37 | 1-Piece | เหล็กสแตนเลส 316 | WOG 2000 psi | 3 / 8 " | เต็ม | PTFE | PTFE | เหล็กสแตนเลส 304 | ฿1,643 | |
A | 6GD38 | 1-Piece | เหล็กสแตนเลส 316 | WOG 2000 psi | 1 / 2 " | Standard | PTFE | PTFE | เหล็กสแตนเลส 304 | ฿1,302 | |
A | 6GD39 | 1-Piece | เหล็กสแตนเลส 316 | WOG 2000 psi | 3 / 4 " | Standard | PTFE | PTFE | เหล็กสแตนเลส 304 | ฿1,653 | |
A | 6GD40 | 1-Piece | เหล็กสแตนเลส 316 | WOG 2000 psi | 1" | Standard | PTFE | PTFE | เหล็กสแตนเลส 304 | ฿2,558 | |
A | 6GD41 | 1-Piece | เหล็กสแตนเลส 316 | WOG 1500 psi | 1.25 " | Standard | PTFE | PTFE | เหล็กสแตนเลส 304 | ฿3,405 | |
A | 6GD42 | 1-Piece | เหล็กสแตนเลส 316 | WOG 1500 psi | 1.5 " | Standard | PTFE | PTFE | เหล็กสแตนเลส 304 | ฿4,775 | |
A | 6GD43 | 1-Piece | เหล็กสแตนเลส 316 | WOG 1500 psi | 2" | Standard | PTFE | PTFE | เหล็กสแตนเลส 304 | ฿6,134 | |
B | 32H961 | 2-Piece | เหล็กกล้าคาร์บอน | WOG 3000 psi | 3 / 8 " | เต็ม | ร.ฟ.ท | ร.ฟ.ท | เหล็ก | ฿1,332 | |
B | 32H963 | 2-Piece | เหล็กกล้าคาร์บอน | WOG 3000 psi | 3 / 4 " | เต็ม | ร.ฟ.ท | ร.ฟ.ท | เหล็ก | ฿2,485 | |
B | 32H960 | 2-Piece | เหล็กกล้าคาร์บอน | WOG 3000 psi | 1 / 4 " | เต็ม | ร.ฟ.ท | ร.ฟ.ท | เหล็ก | ฿1,321 | |
B | 32H962 | 2-Piece | เหล็กกล้าคาร์บอน | WOG 3000 psi | 1 / 2 " | เต็ม | ร.ฟ.ท | ร.ฟ.ท | เหล็ก | ฿1,770 | |
B | 32H964 | 2-Piece | เหล็กกล้าคาร์บอน | WOG 3000 psi | 1" | เต็ม | ร.ฟ.ท | ร.ฟ.ท | เหล็ก | ฿3,628 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขั้วต่อปลายสาย
- ตัวบ่งชี้การไหลของสายตาแบบเต็มมุมมอง
- ชุดกราวด์บาร์
- วาล์วปล่อยอากาศและสูญญากาศ
- ปั๊มจุ่มถังขยะไฮดรอลิก
- การกระจาย
- เครื่องมือประปา
- การแข่งขัน
- เครื่องมือความปลอดภัยพิเศษ
- การทดสอบยางมะตอย
- DRANETZ เครื่องวิเคราะห์พลังงาน / เครื่องบันทึกข้อมูล
- RUBBERFAB ปะเก็นขนาด 4 นิ้ว
- HOFFMAN แผงกั้นชนิด 3R
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1-16 Un
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 9/16-12 Unc Lh
- SPEARS VALVES อะแดปเตอร์แปลง EverTUFF CPVC CTS PEX
- LINN GEAR เดือยเกียร์ 2 เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์
- GATES W ชนิดปลดบูชด่วน
- TSUBAKI บูชเทเปอร์แยกประเภท Q2
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRG, สไตล์ WBMQ-R, ขนาด 821, เฟืองตัวหนอน Ironman