6gd37 | บอลวาล์วเหล็กคาร์บอน Inline Fnpt 3/8 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6GD37 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Fnpt 3/8 In | AE8XHJ

APPROVED VENDOR 6GD37 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Fnpt 3/8 In

In Stock
รายการ: AE8XHJ รุ่น: 6GD37
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
฿1,643 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กสแตนเลส 316
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าคาร์บอน
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุเหล็กสแตนเลส 304
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 2000 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ3 / 8 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 304
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 425 องศา F
โครงสร้างวาล์ว1-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)13.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS8481803070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโครงสร้างวาล์ววัสดุลูกบอลแม็กซ์ ความดันขนาดท่อท่าเรือวัสดุซีลวัสดุเบาะวัสดุต้นกำเนิดราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32H960 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Fnpt 1/4 In | AC6AER 32H9602-Pieceเหล็กกล้าคาร์บอนWOG 3000 psi1 / 4 "เต็มร.ฟ.ทร.ฟ.ทเหล็ก฿1,321
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32H961 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Fnpt 3/8 In | AC6AET 32H9612-Pieceเหล็กกล้าคาร์บอนWOG 3000 psi3 / 8 "เต็มร.ฟ.ทร.ฟ.ทเหล็ก฿1,332
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32H962 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Fnpt 1/2 In | AC6AEU 32H9622-Pieceเหล็กกล้าคาร์บอนWOG 3000 psi1 / 2 "เต็มร.ฟ.ทร.ฟ.ทเหล็ก฿1,770
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32H963 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Fnpt 3/4 In | AC6AEV 32H9632-Pieceเหล็กกล้าคาร์บอนWOG 3000 psi3 / 4 "เต็มร.ฟ.ทร.ฟ.ทเหล็ก฿2,485
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32H964 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Fnpt 1 In | AC6AEW 32H9642-Pieceเหล็กกล้าคาร์บอนWOG 3000 psi1"เต็มร.ฟ.ทร.ฟ.ทเหล็ก฿3,628
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6GD36 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Fnpt 1/4 In | AE8XHH 6GD361-Pieceเหล็กสแตนเลส 316WOG 2000 psi1 / 4 "เต็มPTFEPTFEเหล็กสแตนเลส 304฿1,578
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6GD38 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Fnpt 1/2 In | AE8XHK 6GD381-Pieceเหล็กสแตนเลส 316WOG 2000 psi1 / 2 "Standard PTFEPTFEเหล็กสแตนเลส 304฿1,302

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 6GD37 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Fnpt 3/8 In
฿1,643 / หน่วย