ผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติ สกรูเครื่องจักรเหล็กกล้าคาร์บอน หัวแบน หัวแบน
สไตล์ | รุ่น | หัวมุม | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาว | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U24540.025.0100 | ° 82 | 0.477 " | 0.153 " | 1" | 1 / 4-20 | ฿324 | |
B | U24540.011.0050 | ° 82 | 0.212 " | 0.067 " | 1 / 2 " | 4-40 | ฿105 | |
C | U24540.037.0550 | ° 82 | 0.717 " | 0.23 " | 5.5 " | 3 / 8-16 | ฿2,794 | |
D | U24540.037.0350 | ° 82 | 0.717 " | 0.23 " | 3.5 " | 3 / 8-16 | ฿5,685 | |
E | U24540.013.0087 | ° 82 | 0.262 " | 0.083 " | 7 / 8 " | 6-32 | ฿148 | |
F | U24540.037.0250 | ° 82 | 0.717 " | 0.23 " | 2.5 " | 3 / 8-16 | ฿2,227 | |
G | U24540.013.0062 | ° 82 | 0.262 " | 0.083 " | 5 / 8 " | 6-32 | ฿93 | |
H | U24540.037.0100 | ° 82 | 0.717 " | 0.23 " | 1" | 3 / 8-16 | ฿1,728 | |
I | U24540.013.0037 | ° 82 | 0.262 " | 0.083 " | 3 / 8 " | 6-32 | ฿50 | |
J | U24540.013.0031 | ° 82 | 0.262 " | 0.083 " | 5 / 16 " | 6-32 | ฿110 | |
K | U24540.012.0125 | ° 82 | 0.237 " | 0.075 " | 1.25 " | 5-40 | ฿334 | |
L | U24540.012.0050 | ° 82 | 0.237 " | 0.075 " | 1 / 2 " | 5-40 | ฿147 | |
M | U24540.011.0075 | ° 82 | 0.212 " | 0.067 " | 3 / 4 " | 4-40 | ฿151 | |
N | U24540.011.0037 | ° 82 | 0.212 " | 0.067 " | 3 / 8 " | 4-40 | ฿79 | |
O | U24540.050.0125 | ° 82 | 0.815 " | 0.223 " | 1.25 " | 1 / 2-13 | ฿1,248 | |
P | U24540.011.0031 | ° 82 | 0.212 " | 0.067 " | 5 / 16 " | 4-40 | ฿64 | |
Q | U24540.025.0400 | ° 82 | 0.477 " | 0.153 " | 4" | 1 / 4-20 | ฿2,379 | |
R | U24540.025.0300 | ° 82 | 0.477 " | 0.153 " | 3" | 1 / 4-20 | ฿1,052 | |
S | U24540.025.0225 | ° 82 | 0.477 " | 0.153 " | 2.25 " | 1 / 4-20 | ฿778 | |
T | U24540.025.0175 | ° 82 | 0.477 " | 0.153 " | 1.75 " | 1 / 4-20 | ฿1,100 | |
U | U24540.025.0087 | ° 82 | 0.477 " | 0.153 " | 7 / 8 " | 1 / 4-20 | ฿486 | |
V | U24540.025.0075 | ° 82 | 0.477 " | 0.153 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | ฿568 | |
W | U24540.025.0112 | ° 82 | 0.477 " | 0.153 " | 1.125 " | 1 / 4-20 | ฿581 | |
X | U24540.021.0250 | ° 82 | 0.412 " | 0.132 " | 2.5 " | 12-24 | ฿733 | |
Y | U24540.019.0600 | ° 82 | 0.362 " | 0.116 " | 6" | 10-24 | ฿1,475 | |
Z | U24540.019.0350 | ° 82 | 0.362 " | 0.116 " | 3.5 " | 10-24 | ฿606 | |
A1 | U24540.019.0200 | ° 82 | 0.362 " | 0.116 " | 2" | 10-24 | ฿464 | |
B1 | U24540.050.0100 | ° 82 | 0.815 " | 0.223 " | 1" | 1 / 2-13 | ฿993 | |
C1 | U24540.013.0225 | ° 82 | 0.262 " | 0.083 " | 2.25 " | 6-32 | ฿418 | |
D1 | U24540.037.0150 | ° 82 | 0.717 " | 0.23 " | 1.5 " | 3 / 8-16 | ฿2,343 | |
E1 | U24540.025.0250 | ° 82 | 0.477 " | 0.153 " | 2.5 " | 1 / 4-20 | ฿1,513 | |
F1 | U24540.031.0300 | ° 82 | 0.597 " | 0.191 " | 3" | 5 / 16-18 | ฿1,969 | |
G1 | U24540.013.0025 | ° 82 | 0.262 " | 0.083 " | 1 / 4 " | 6-32 | ฿118 | |
H1 | U24540.012.0200 | ° 82 | 0.237 " | 0.075 " | 2" | 5-40 | ฿282 | |
I1 | U24540.031.0200 | ° 82 | 0.597 " | 0.191 " | 2" | 5 / 16-18 | ฿2,201 | |
J1 | U24540.031.0150 | ° 82 | 0.597 " | 0.191 " | 1.5 " | 5 / 16-18 | ฿1,413 | |
K1 | U24540.031.0100 | ° 82 | 0.597 " | 0.191 " | 1" | 5 / 16-18 | ฿1,209 | |
L1 | U24540.031.0075 | ° 82 | 0.597 " | 0.191 " | 3 / 4 " | 5 / 16-18 | ฿723 | |
M1 | U24540.031.0050 | ° 82 | 0.597 " | 0.191 " | 1 / 2 " | 5 / 16-18 | ฿833 | |
N1 | U24540.025.0500 | ° 82 | 0.477 " | 0.153 " | 5" | 1 / 4-20 | ฿2,291 | |
O1 | U24540.025.0450 | ° 82 | 0.477 " | 0.153 " | 4.5 " | 1 / 4-20 | ฿1,971 | |
P1 | U24540.025.0350 | ° 82 | 0.477 " | 0.153 " | 3.5 " | 1 / 4-20 | ฿2,071 | |
Q1 | U24540.025.0200 | ° 82 | 0.477 " | 0.153 " | 2" | 1 / 4-20 | ฿742 | |
R1 | U24540.050.0250 | ° 82 | 0.815 " | 0.223 " | 2.5 " | 1 / 2-13 | ฿2,682 | |
S1 | U24540.025.0062 | ° 82 | 0.477 " | 0.153 " | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | ฿365 | |
T1 | U24540.021.0050 | ° 82 | 0.412 " | 0.132 " | 1 / 2 " | 12-24 | ฿341 | |
U1 | U24540.021.0037 | ° 82 | 0.412 " | 0.132 " | 3 / 8 " | 12-24 | ฿223 | |
V1 | U24540.037.0300 | ° 82 | 0.717 " | 0.23 " | 3" | 3 / 8-16 | ฿2,744 | |
W1 | 580438-ปจ | ° 82 | 0.362 " | 0.116 " | 1.25 " | 10-32 | ฿439 | |
X1 | U24540.013.0125 | ° 82 | 0.262 " | 0.083 " | 1.25 " | 6-32 | ฿190 | |
W1 | 580424-ปจ | ° 82 | 0.362 " | 0.116 " | 3 / 4 " | 10-32 | ฿349 | |
W1 | 580420-ปจ | ° 82 | 0.362 " | 0.116 " | 5 / 8 " | 10-32 | ฿159 | |
Y1 | U24540.019.0300 | ° 82 | 0.362 " | 0.116 " | 3" | 10-24 | ฿738 | |
Z1 | U24540.019.0250 | ° 82 | 0.362 " | 0.116 " | 2.5 " | 10-24 | ฿329 | |
A2 | U24540.019.0175 | ° 82 | 0.362 " | 0.116 " | 1.75 " | 10-24 | ฿313 | |
B2 | U24540.019.0075 | ° 82 | 0.362 " | 0.116 " | 3 / 4 " | 10-24 | ฿146 | |
C2 | U24540.019.0150 | ° 82 | 0.362 " | 0.116 " | 1.5 " | 10-24 | ฿257 | |
D2 | U24540.019.0125 | ° 82 | 0.362 " | 0.116 " | 1.25 " | 10-24 | ฿112 | |
E2 | U24540.013.0150 | ° 82 | 0.262 " | 0.083 " | 1.5 " | 6-32 | ฿153 | |
F2 | U24540.031.0225 | ° 82 | 0.597 " | 0.191 " | 2.25 " | 5 / 16-18 | ฿1,003 | |
G2 | U24540.016.0025 | ° 82 | 0.312 " | 0.1 " | 1 / 4 " | 8-32 | ฿145 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องอัดไฮโดรลิค
- กรรไกรตัดเฉือนเครื่องจักรกล
- แหล่งพลังงานแบบพกพา
- แถบทดสอบอุณหภูมิ
- พัดลม Tubeaxial ขับเคลื่อนด้วยสายพาน
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
- แท่งเชื่อมและลวด
- คู่มือการใช้งาน
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- BUSSMANN KTK-R Limitorn ฟิวส์ที่ทำงานเร็ว, Class CC, 600 VAC
- UNITED ABRASIVES-SAIT ล้อศูนย์หดหู่อลูมิเนียมออกไซด์หนา 1/4 "แบบที่ 27
- DIXON น๊อตเบรคลม DOT
- PARKER Global Soft Start / Dump Valve ซีรีส์ P3YT
- VULCAN HART ออริฟิซแก๊ส
- BURNDY Wejtap ซีรีส์บูสเตอร์
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 5/8-18 Unf
- APOLLO VALVES ชุดบริการ เต็มพอร์ต
- WRIGHT TOOL Hex Bits ทดแทน
- VESTIL WM Series ไวร์เมช