APPROVED VENDOR U24540.025.0450 สกรูหัวแบน 1/4-20 X 4 1/2 L, 100PK
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สกรูเครื่อง |
ประเภทไดรฟ์ | slotted |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
หัวมุม | 82 องศา |
หัวหน้า Dia. | 0.477 " |
ความสูงของศีรษะ | 0.153 " |
ประเภทหัว | Flat |
ความยาว | 4.5 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ระบบการวัด | นิ้ว |
ความต้านแรงดึง | 60,000 PSI |
ขนาดเกลียว | 1 / 4-20 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.94 |
รหัส HS | 7318154000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | หัวมุม | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาว | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580480-ปจ | 82 องศา | 0.362 " | 0.116 " | 3" | 10-32 | ฿1,396 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.