PROTO ชุดประแจวงล้อ
ชุดประแจวงล้อ Proto ที่ประกอบด้วยประแจวงล้อจำนวนต่างๆ กัน เหมาะสำหรับการขันหรือคลายน็อต สลักเกลียว และตัวยึดอื่นๆ ในการซ่อมแซม บำรุงรักษา และการใช้งานยานยนต์ ปลายกล่องของประแจวงล้อ Proto เหล่านี้ใช้สำหรับคลายหรือขันตัวยึดให้แน่นในขั้นสุดท้าย ในขณะที่ปลายเปิดใช้สำหรับทำงานกับตัวยึดที่ไม่หลวม...อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | จำนวนคะแนน | เสร็จสิ้น | หัวยืดหยุ่น | สาขา | การหันกลับ | SAE หรือเมตริก | สไตล์ประแจ | รวมประแจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เจเอสซีวี-18SB | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿72,224 | |
B | เจเอสซีวี-11SB | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿24,729 | |
C | J1180A-TT | 6, 12 | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | ไม่ | องศา 25 | ใช่ | SAE | ปลายกล่องคู่ | 1/4 "x 5/16", 3/8 "x 7/16", 1/2 "x 9/16", 5/8 "x 11/16", 3/4 "x 7/8" | ฿12,818 | |
D | J1180MA-TT | 6, 12 | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | ไม่ | องศา 25 | ใช่ | เมตริก | ปลายกล่องคู่ | 7 มม. x 8 มม., 9 มม. x 10 มม., 11 มม. x 13 มม., 12 มม. x 14 มม., 15 มม. x 17 มม., 16 มม. x 18 มม., 19 มม. x 21 มม. | ฿17,485 | |
E | เจเอสซีวีเอ็ม-13S | 12 | Chrome สีดำ | ไม่ | องศา 15 | ใช่ | เมตริก | คอมโบ ถอยหลัง กันลื่น Spline | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 มม. | ฿21,878 | |
F | เจเอสซีวี-20ส | 12 | Chrome สีดำ | ไม่ | องศา 15 | ใช่ | SAE | คอมโบ ถอยหลัง กันลื่น Spline | 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2" | ฿57,405 | |
G | เจเอสอาร์เอ็ม-10ส | 12 | Chrome สีดำ | ไม่ | องศา 0 | ไม่ | เมตริก | คอมโบ กันลื่น Spline | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 มม | ฿12,434 | |
H | J1190MLO | 12 | มันเงา | ไม่ | องศา 0 | ใช่ | เมตริก | Double Box End ย้อนกลับได้ | 7 x 8, 9 x 10, 11 x 12, 13 x 14, 15 x 17 มม. | ฿8,554 | |
H | J1190LO | 12 | มันเงา | ไม่ | องศา 0 | ใช่ | SAE | Double Box End ย้อนกลับได้ | 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 " | ฿8,706 | |
I | J1190B | 12 | มันเงา | ไม่ | องศา 0 | ไม่ | SAE | ย้อนกลับได้ปลายกล่อง | 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 " | ฿4,025 | |
J | เจเอสซีวี-9S-TT | 12 | Chrome สีดำ | ไม่ | องศา 15 | ใช่ | SAE | การรวมกัน Antislip | 9/32", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" | ฿22,703 | |
K | JSCRM-10S-TT | 12 | Chrome สีดำ | ไม่ | องศา 0 | ใช่ | เมตริก | การรวมกัน, Antislip, Spline | 10 มม., 11 มม., 12 มม., 13 มม., 14 มม., 15 มม., 16 มม., 17 มม., 18 มม., 19 มม. | ฿22,994 | |
L | JSCVMT-8S | 12 | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | ไม่ | องศา 15 | ใช่ | เมตริก | Ratcheting แบบย้อนกลับ, การรวมกัน | 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 มม | ฿15,491 | |
M | เจเอสซีวีเอฟ-8เอส | 12 | Chrome สีดำ | ใช่ | องศา 0 | ใช่ | SAE | Spline ย้อนกลับ | 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | ฿16,969 | |
N | เจเอสซีอาร์-9S | 12 | Chrome สีดำ | ไม่ | องศา 0 | ไม่ | SAE | คอมโบ กันลื่น Spline | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | ฿10,688 | |
O | เจเอสซีวีเอ็ม-22S | 12 | Chrome สีดำ | ไม่ | องศา 15 | ใช่ | เมตริก | คอมโบ ถอยหลัง กันลื่น Spline | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36 มม. | ฿62,033 | |
P | เจเอสซีอาร์เอ็มที-7เอส | 12 | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | ไม่ | องศา 15 | ใช่ | เมตริก | Ratcheting แบบย้อนกลับ, การรวมกัน | 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 มม. | ฿9,913 | |
Q | JSCVMT-13S | 12 | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | ไม่ | องศา 15 | ใช่ | เมตริก | การรวมกันย้อนกลับได้ | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 มม. | ฿21,591 | |
R | เจเอสซีวีที-9ส | 12 | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | ไม่ | องศา 15 | ใช่ | SAE | การรวมกันย้อนกลับได้ | 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | ฿15,327 | |
S | JSCVMF-12S | 12 | Chrome สีดำ | ใช่ | องศา 0 | ใช่ | เมตริก | Spline ย้อนกลับ | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 มม. | ฿24,128 | |
T | เจเอสซีอาร์-9S-TT | 12 | Chrome สีดำ | ไม่ | องศา 0 | ใช่ | SAE | การรวมกัน, Antislip, Spline | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" | ฿20,147 | |
U | เจเอสซีวีที-20ส | 12 | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | ไม่ | องศา 15 | ใช่ | SAE | การรวมกันย้อนกลับได้ | 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2" | ฿57,368 | |
V | เจเอสซีอาร์เอ็มที-12เอส | 12 | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | ไม่ | องศา 0 | ไม่ | เมตริก | ไม่ย้อนกลับ | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 มม. | ฿15,996 | |
W | เจเอสซีวีเอ็มเอส-13S | 12 | Chrome สีดำ | ไม่ | องศา 15 | ใช่ | เมตริก | Combination, Stubby, ย้อนกลับได้ | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 มม. | ฿18,885 | |
X | เจเอสซีวีเอส-9เอส | 12 | Chrome สีดำ | ไม่ | องศา 15 | ใช่ | SAE | Spline, การรวมกัน, ย้อนกลับได้, สั้น | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | ฿13,408 | |
Y | JSCVMT-22S | 12 | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | ไม่ | องศา 15 | ใช่ | เมตริก | การรวมกันย้อนกลับได้ | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36 มม. | ฿61,605 | |
Z | JSCRT-14ส | 12 | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | ไม่ | องศา 0 | ไม่ | SAE | ไม่ย้อนกลับ | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 11/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1" | ฿13,700 | |
A1 | เจเอสซีวี-9ส | 12 | Chrome สีดำ | ไม่ | องศา 15 | ใช่ | SAE | คอมโบ ถอยหลัง กันลื่น Spline | 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | ฿14,078 |
ชุดประแจวงล้อ
ประแจรวม Proto ใช้สำหรับขันหรือคลายน็อตและสลักเกลียวปากแข็งสำหรับการใช้งานในบริการซ่อมและบำรุงรักษายานยนต์ ชุดประแจวงล้อเหล่านี้มีการออกแบบส่วนโค้งที่เพิ่มพื้นผิวสัมผัสระหว่างประแจและตัวยึดจึงให้การยึดเกาะที่มีประสิทธิภาพและพื้นที่สัมผัสที่ใหญ่กว่าประแจทั่วไป พวกเขามีสิ่งอำนวยความสะดวก ASD (Anti-Slip Design) ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรพร้อมกับร่องล็อคเพื่อป้องกันการลื่นไถลและลดโอกาสในการรัดข้อนิ้ว โครงสร้างที่ไม่มีการยึด / ไม่ได้รับการรับรองและส่วนหัวที่ยืดหยุ่นของประแจเหล่านี้ช่วยให้ตัวยึดปราศจากความเสียหายจากรอยขีดข่วนหรือรอยถลอกและช่วยให้เข้าถึงในสถานที่ที่ยากต่อการเข้าถึงตามลำดับ เลือกจากชุดประแจ Proto ที่มีให้เลือกมากมายซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบขัดเงาและสีดำ - โครเมียม Raptor Supplies.
คุณสมบัติ
- ชุดประแจวงล้อ Proto มีประแจวงล้อ 6/12 จุดสำหรับติดตั้งตัวยึด 4, 6 และ 12 จุด
- ชุดเหล่านี้ส่วนใหญ่มาในกระเป๋าใส่เครื่องมือเพื่อให้จัดเก็บได้ง่าย และปลายเปิดมี ASD (การออกแบบป้องกันการลื่น) พร้อมร่องล็อค ป้องกันไม่ให้ชิ้นงานลื่นไถลและลดการเกร็งของข้อนิ้ว
- มีให้เลือกทั้งแบบย้อนกลับและแบบย้อนกลับไม่ได้ ประแจวงล้อแบบหมุนกลับไม่ได้สามารถหมุนตัวยึดในทิศทางตรงกันข้ามได้โดยการพลิกกลับด้าน
- ในทางกลับกัน รุ่นที่พลิกกลับได้จะติดตั้งคันโยกสวิตช์โครเมียม-วาเนเดียมเพื่อการเปลี่ยนทิศทางการเลี้ยวที่รวดเร็วและง่ายดาย
- ชุดประแจวงล้อ Proto มีโครงสร้างแบบไม่มีร่อง/ไม่มีฟันปลา เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนและความเสียหาย และหัวประแจที่ยืดหยุ่นได้เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายในจุดที่ยากต่อการเข้าถึง
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ANSI
คำถามที่พบบ่อย
อะไรคือความแตกต่างระหว่างชุดประแจวงล้อ Proto รุ่นรวมและแบบกล่อง?
ประแจวงกบแบบผสมมีปลายเปิดที่ด้านหนึ่งและปลายกล่องที่อีกด้านหนึ่ง ในขณะที่ประแจแหวนวงกบแบบรวมมีปลายกล่องที่ปลายทั้งสองด้าน
ชุดประแจวงล้อเหล่านี้มีการเคลือบพิเศษหรือไม่?
ชุดประแจวงล้อ Proto เหล่านี้มีผิวโครเมี่ยมสีดำหรือการขัดเงาทั้งหมดเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน นอกจากนี้ยังมีพื้นผิวที่ทำความสะอาดง่ายและรูปลักษณ์ที่โดดเด่น
ความแตกต่างระหว่างปลายด้านตรงข้ามของประแจวงล้อแบบผสมคืออะไร?
ปลายเปิดของประแจวงล้อช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงด้านบนและด้านข้างของตัวยึดได้ ในขณะที่ปลายกล่องจะใช้จากด้านบนของตัวยึดเท่านั้น ปลายกล่องยังจับส่วนหัวของตัวยึดทั้งหมดเนื่องจากพื้นที่สัมผัสมากกว่าปลายเปิด
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฮาร์ดแวร์ติดตั้งวาล์ว
- เครื่องวัดความเครียดจากความร้อน
- อุปกรณ์เลื่อยสายพานไร้สาย
- ใบพัด
- อุปกรณ์สายเบรค
- เต้ารับและภาชนะ
- Rivets
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- อุปกรณ์ทดสอบเครื่องทำความเย็น
- กาวและซีเมนต์
- STANLEY มาตรการเทป
- BRADY เครื่องหมายท่อน้ำคอนเดนเซอร์
- SQUARE D FHL ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์
- CAFRAMO ขาตั้งห้องปฏิบัติการความปลอดภัย
- ALLEGRO SAFETY ป้ายท่อระบายน้ำ
- EATON ชุดประกอบสายเคเบิล
- EATON เบรกเกอร์หลักสำหรับผู้เช่าซีรีส์ CCV
- EATON การตัดการเชื่อมต่อหลัก VCP-W ซีรี่ส์
- KERN AND SOHN ORA-H ซีรี่ส์ เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบอนาล็อก
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS ดอกสว่านแบรดพอยต์