Proto Jscvt-9s | ชุดประแจวงล้อรวม sae 12 point 9ชิ้น | 22dj46 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO JSCVT-9S ชุดประแจวงล้อชุดแซะ 12 จุด 9 ชิ้น | AF7NWQ 22DJ46

PROTO JSCVT-9S ชุดประแจแหวนข้างปากตาย Sae 12 ด้าม 9 ชิ้น

In Stock
รายการ: AF7NWQ รุ่น: JSCVT-9Sข้ามอ้างอิง: 22DJ46
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
฿15,327 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดประแจวงล้อ
เสร็จสิ้นโปแลนด์เต็มรูปแบบ
หัวยืดหยุ่นไม่
วัสดุเหล็กหลอม
นาที. อาร์คสวิงองศา 5
จำนวนฟันเฟือง72
จำนวนชิ้น9
จำนวนคะแนน12
สาขาองศา 15
การหันกลับใช่
SAE หรือเมตริกSAE
UPC662679113230
สไตล์ประแจการรวมกันย้อนกลับได้
รวมประแจ9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.93
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8204110030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนคะแนนเสร็จสิ้นหัวยืดหยุ่นสาขาการหันกลับSAE หรือเมตริกสไตล์ประแจรวมประแจราคา
PROTO J1190B ชุดประแจเลื่อนแซะ 12 จุด 3 ชิ้น | AA8WDQ 1AKR1 J1190B12มันเงาไม่องศา 0ไม่SAEย้อนกลับได้ปลายกล่อง3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "฿4,025
PROTO J1190LO ชุดประแจเลื่อนแซะ 5 ชิ้น | AB3NHT 1UK89 J1190LO12มันเงาไม่องศา 0ใช่SAEDouble Box End ย้อนกลับได้1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "฿8,706
PROTO J1190MLO ชุดประแจกลับได้เมตริก 5 ชิ้น | AB3NHU 1UK90 J1190MLO12มันเงาไม่องศา 0ใช่เมตริกDouble Box End ย้อนกลับได้7 x 8, 9 x 10, 11 x 12, 13 x 14, 15 x 17 มม.฿8,554
PROTO JSCR-9S ชุดประแจวงล้อแซะ 12 จุด 9 ชิ้น | AB4BCT 1WNB7 เจเอสซีอาร์-9S12Chrome สีดำไม่องศา 0ไม่SAEคอมโบ กันลื่น Spline1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"฿10,688
PROTO JSCRM-10S ชุดประแจวงล้อเมตริก 12 จุด 10 ชิ้น | AB4BCU 1WNB8 เจเอสอาร์เอ็ม-10ส12Chrome สีดำไม่องศา 0ไม่เมตริกคอมโบ กันลื่น Spline10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 มม฿12,434
PROTO JSCV-9S ชุดประแจวงล้อ แบบตรง SAE - 9 ชิ้น | AB4BCV 1WNB9 เจเอสซีวี-9ส12Chrome สีดำไม่องศา 15ใช่SAEคอมโบ ถอยหลัง กันลื่น Spline9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"฿14,078
PROTO JSCV-20S ชุดประแจวงล้อ SAE โครเมียมดำ 12 จุด - 20 ชิ้น | AB4BCW 1WNC1 เจเอสซีวี-20ส12Chrome สีดำไม่องศา 15ใช่SAEคอมโบ ถอยหลัง กันลื่น Spline7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2"฿57,405

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO JSCVT-9S ชุดประแจแหวนข้างปากตาย Sae 12 ด้าม 9 ชิ้น
฿15,327 / หน่วย