PROTO JSCVMT-22S ชุดประแจแหวนเมตริก 12 จุด 22 ชิ้น
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดประแจวงล้อ |
เสร็จสิ้น | โปแลนด์เต็มรูปแบบ |
หัวยืดหยุ่น | ไม่ |
วัสดุ | เหล็กหลอม |
นาที. อาร์คสวิง | องศา 5 |
จำนวนฟันเฟือง | 72 |
จำนวนชิ้น | 22 |
จำนวนคะแนน | 12 |
สาขา | องศา 15 |
การหันกลับ | ใช่ |
SAE หรือเมตริก | เมตริก |
UPC | 662679113261 |
สไตล์ประแจ | การรวมกันย้อนกลับได้ |
รวมประแจ | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36 มม. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8204110030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนคะแนน | เสร็จสิ้น | หัวยืดหยุ่น | สาขา | การหันกลับ | SAE หรือเมตริก | สไตล์ประแจ | รวมประแจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1190B | 12 | มันเงา | ไม่ | องศา 0 | ไม่ | SAE | ย้อนกลับได้ปลายกล่อง | 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 " | ฿4,025 | ||
J1190LO | 12 | มันเงา | ไม่ | องศา 0 | ใช่ | SAE | Double Box End ย้อนกลับได้ | 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 " | ฿8,706 | ||
J1190MLO | 12 | มันเงา | ไม่ | องศา 0 | ใช่ | เมตริก | Double Box End ย้อนกลับได้ | 7 x 8, 9 x 10, 11 x 12, 13 x 14, 15 x 17 มม. | ฿8,554 | ||
เจเอสซีอาร์-9S | 12 | Chrome สีดำ | ไม่ | องศา 0 | ไม่ | SAE | คอมโบ กันลื่น Spline | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | ฿10,688 | ||
เจเอสอาร์เอ็ม-10ส | 12 | Chrome สีดำ | ไม่ | องศา 0 | ไม่ | เมตริก | คอมโบ กันลื่น Spline | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 มม | ฿12,434 | ||
เจเอสซีวี-9ส | 12 | Chrome สีดำ | ไม่ | องศา 15 | ใช่ | SAE | คอมโบ ถอยหลัง กันลื่น Spline | 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | ฿14,078 | ||
เจเอสซีวี-20ส | 12 | Chrome สีดำ | ไม่ | องศา 15 | ใช่ | SAE | คอมโบ ถอยหลัง กันลื่น Spline | 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2" | ฿57,405 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.