ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติสกรูเครื่องจักรเหล็กกล้าคาร์บอน, Slotted, Truss Head
สไตล์ | รุ่น | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาว | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U24861.013.0037 | 0.321 " | 0.086 " | 3 / 8 " | 6-32 | ฿77 | |
B | U24861.013.0100 | 0.321 " | 0.086 " | 1" | 6-32 | ฿100 | |
C | U24861.013.0075 | 0.321 " | 0.086 " | 3 / 4 " | 6-32 | ฿97 | |
D | U24861.013.0050 | 0.321 " | 0.086 " | 1 / 2 " | 6-32 | ฿98 | |
E | U24861.013.0025 | 0.321 " | 0.086 " | 1 / 4 " | 6-32 | ฿95 | |
F | U24861.016.0050 | 0.384 " | 0.102 " | 1 / 2 " | 8-32 | ฿142 | |
G | U24861.016.0150 | 0.384 " | 0.102 " | 1.5 " | 8-32 | ฿290 | |
H | U24861.016.0037 | 0.384 " | 0.102 " | 3 / 8 " | 8-32 | ฿134 | |
I | U24861.016.0075 | 0.384 " | 0.102 " | 3 / 4 " | 8-32 | ฿160 | |
J | U24861.016.0100 | 0.384 " | 0.102 " | 1" | 8-32 | ฿172 | |
K | U24861.019.0075 | 0.448 " | 0.118 " | 3 / 4 " | 10-24 | ฿301 | |
L | U24861.019.0100 | 0.448 " | 0.118 " | 1" | 10-24 | ฿277 | |
M | 584432-ปจ | 0.448 " | 0.118 " | 1" | 10-32 | ฿405 | |
N | U24861.019.0037 | 0.448 " | 0.118 " | 3 / 8 " | 10-24 | ฿213 | |
M | 584416-ปจ | 0.448 " | 0.118 " | 1 / 2 " | 10-32 | ฿213 | |
M | 584424-ปจ | 0.448 " | 0.118 " | 3 / 4 " | 10-32 | ฿423 | |
O | U24861.019.0050 | 0.448 " | 0.118 " | 1 / 2 " | 10-24 | ฿131 | |
P | U24861.019.0125 | 0.448 " | 0.118 " | 1.25 " | 10-24 | ฿378 | |
Q | U24861.019.0150 | 0.448 " | 0.118 " | 1.5 " | 10-24 | ฿656 | |
M | 584412-ปจ | 0.448 " | 0.118 " | 3 / 8 " | 10-32 | ฿178 | |
M | 584448-ปจ | 0.448 " | 0.118 " | 1.5 " | 10-32 | ฿477 | |
R | U24861.025.0200 | 0.573 " | 0.15 " | 2" | 1 / 4-20 | ฿1,021 | |
S | U24861.025.0125 | 0.573 " | 0.15 " | 1.25 " | 1 / 4-20 | ฿876 | |
T | U24861.025.0050 | 0.573 " | 0.15 " | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | ฿235 | |
U | U24861.025.0075 | 0.573 " | 0.15 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | ฿437 | |
V | U24861.025.0100 | 0.573 " | 0.15 " | 1" | 1 / 4-20 | ฿527 | |
W | U24861.025.0062 | 0.573 " | 0.15 " | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | ฿511 | |
X | U24861.031.0200 | 0.698 " | 0.183 " | 2" | 5 / 16-18 | ฿1,250 | |
Y | U24861.031.0075 | 0.698 " | 0.183 " | 3 / 4 " | 5 / 16-18 | ฿1,068 | |
Z | U24861.031.0150 | 0.698 " | 0.183 " | 1.5 " | 5 / 16-18 | ฿1,276 | |
A1 | U24861.031.0100 | 0.698 " | 0.183 " | 1" | 5 / 16-18 | ฿1,301 | |
B1 | U24861.031.0250 | 0.698 " | 0.183 " | 2.5 " | 5 / 16-18 | ฿1,609 | |
C1 | U24861.031.0050 | 0.698 " | 0.183 " | 1 / 2 " | 5 / 16-18 | ฿635 | |
D1 | U24861.037.0075 | 0.823 " | 0.215 " | 3 / 4 " | 3 / 8-16 | ฿1,576 | |
E1 | U24861.037.0300 | 0.823 " | 0.215 " | 3" | 3 / 8-16 | ฿3,954 | |
F1 | U24861.037.0100 | 0.823 " | 0.215 " | 1" | 3 / 8-16 | ฿1,437 | |
G1 | U24861.037.0200 | 0.823 " | 0.215 " | 2" | 3 / 8-16 | ฿7,889 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ยางล็อคกุญแจปะเก็น
- เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า Tankless
- ไม้กวาดด้ามจับ
- ที่เปิดท่อระบายน้ำ
- รองรับงานบำรุงรักษา
- เครื่องมือประปา
- อุปกรณ์เสริมคอมเพรสเซอร์แอร์
- การกรองในห้องปฏิบัติการ
- เครื่องมือยึด
- สปริงส์
- APPROVED VENDOR ชั้นวางลวดอุตสาหกรรม
- APPROVED VENDOR ผีเสื้อแดมเปอร์
- PELICAN ไฟไซต์งานชั่วคราวแบบพับได้คู่ (AC / DC)
- LIFT-ALL KeyFlex Series สลิงกลมไม่มีที่สิ้นสุด
- ACROVYN ราวเก้าอี้, Oyster Grey, Acrovyn, ยาว 114 นิ้ว
- PASS AND SEYMOUR สวิตช์ผสมมัณฑนากร
- COOPER B-LINE วงเล็บซีรีส์ B187
- COOPER B-LINE วงเล็บซีรีส์ B194
- VESTIL CR Series พรมกระทุ้ง/เสาพรม, Class II
- BALDOR / DODGE สายพานร่องวี D เดี่ยว