ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ แหวนรองเหล็กหนาพิเศษแบบเคส
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความหนา | ความอดทนความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z9208 | 1" | 1.031 " | 2" | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | ฿643 | |
B | Z9204 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 1.125 " | 3 / 16 " | +/- 0.010 " | ฿335 | |
C | Z9200 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | 3 / 16 " | +/- 0.010 " | ฿451 | |
D | Z9206 | 3 / 4 " | 25 / 32 " | 1.625 " | 1 / 4 " | +/- 0.010 " | ฿440 | |
E | Z9202 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 1" | 3 / 16 " | +/- 0.010 " | ฿574 | |
F | Z9205 | 5 / 8 " | 21 / 32 " | 1.375 " | 3 / 16 " | +/- 0.010 " | ฿266 | |
G | Z9201 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 3 / 4 " | 3 / 16 " | +/- 0.010 " | ฿478 | |
H | Z9207 | 7 / 8 " | 29 / 32 " | 1.75 " | 1 / 4 " | +/- 0.010 " | ฿2,143 | |
I | Z9203 | 7 / 16 " | 15 / 32 " | 1" | 3 / 16 " | +/- 0.010 " | ฿303 | |
J | Z8840 | M3 | 3.2mm | 12 มม | 3mm | + 0.4 มม. / -0.5 มม | ฿444 | |
K | Z8842 | M4 | 4.3mm | 14mm | 3mm | + 0.4 มม. / -0.5 มม | ฿522 | |
L | Z8844 | M5 | 5.3mm | 15mm | 3.5mm | + 0.4 มม. / -0.5 มม | ฿660 | |
M | Z8846 | M6 | 6.4mm | 18mm | 4.5mm | + 0.4 มม. / -0.5 มม | ฿640 | |
N | Z8848 | M8 | 8.5mm | 22mm | 5mm | + 0.4 มม. / -0.5 มม | ฿560 | |
O | Z8850 | M10 | 10.5mm | 23mm | 5mm | + 0.4 มม. / -0.5 มม | ฿496 | |
P | Z8852 | M12 | 13mm | 26mm | 5mm | + 0.4 มม. / -0.5 มม | ฿593 | |
Q | Z8854 | M14 | 15mm | 27mm | 5mm | + 0.4 มม. / -0.5 มม | ฿632 | |
R | Z8856 | M16 | 17mm | 32 มม | 5mm | + 0.4 มม. / -0.5 มม | ฿601 | |
S | Z8860 | M20 | 21mm | 35mm | 5mm | + 0.4 มม. / -0.5 มม | ฿684 | |
T | Z8864 | M24 | 25mm | 43mm | 6.5mm | + 0.4 มม. / -0.5 มม | ฿900 | |
U | Z8870 | M30 | 31mm | 48mm | 6.5mm | + 0.4 มม. / -0.5 มม | ฿206 | |
V | Z8876 | M36 | 37mm | 50mm | 7.5mm | + 0.4 มม. / -0.5 มม | ฿353 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องเหลาเครื่องมือ
- รถบรรทุกบาร์และท่อ
- อุปกรณ์เสริมระบบควบคุมแสงสว่าง
- แผ่นดอกยางอลูมิเนียม
- การเคลื่อนย้ายเครื่องจักร
- อุปกรณ์และมิเตอร์ทดสอบน้ำ
- คีม
- เครื่องซักผ้า
- การวัดอุณหภูมิและความชื้น
- การบันทึกข้อมูล
- GENERAL CABLE ลวดเชื่อมไฟฟ้า, 1000 ฟุต, 24 AWG
- BRADY ฉลากที่ถูกต้องรู้ (รูปสัญลักษณ์ถุงมือ)
- WESTWARD สิ่วขูดหินปูน
- STA-KON 20 ถึง 18 AWG Ring Terminal
- BANJO FITTINGS ก้านดอก
- ANVIL ตัวลดเกลียวเกลียวเหล็กชุบสังกะสี
- SPEARS VALVES PVC True Lug บัตเตอร์ฟลายวาล์ว, ตัวดำเนินการเกียร์, SS Lug, Buna
- EATON ลำโพง
- LUMAPRO ชุดติดตั้ง
- BROWNING YCS ซีรีส์สต็อกเหล็กและเหล็กหล่อเฟืองเดือยเจาะขั้นต่ำ 10 พิทช์