ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติท่อคอยล์เชื่อมสแตนเลส 50 ฟุต
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ภายนอก Dia. ความอดทน | ชั่วคราว พิสัย | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3ADC6 | 0.085 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 3923 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 8 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.02 " | ฿8,635 | |
A | 3ADC8 | 0.194 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 3570 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 4 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.028 " | ฿5,769 | |
A | 3 ADD1 | 0.319 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 2380 psi ที่ 72 องศา F | 3 / 8 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.028 " | ฿7,217 | |
A | 3ADK2 | 0.319 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 2380 psi ที่ 72 องศา F | 3 / 8 " | +.005 "/ - 0.005" | -325 ถึง 1500 องศา F | 0.028 " | ฿6,197 | |
A | 3ADK1 | 0.335 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 1678 psi ที่ 72 องศา F | 3 / 8 " | +.005 "/ - 0.005" | -325 ถึง 1500 องศา F | 0.02 " | ฿8,086 | |
A | 3ADC9 | 0.335 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 1678 psi ที่ 72 องศา F | 3 / 8 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.02 " | ฿4,153 | |
A | 3ADK3 | 0.460 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 1337 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 2 " | +.020 "/ - 0.020" | -325 ถึง 1500 องศา F | 0.02 " | ฿7,950 | |
A | 3 ADD2 | 0.460 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 1337 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 2 " | +.010 "/ - 0.010" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.02 " | ฿6,908 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดแบตเตอรี่ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้
- วัสดุสิ้นเปลืองปืน MIG
- อุปกรณ์เสริมความใกล้เคียง
- เครื่องพันฟิล์มยืด
- ท่ออาน
- การตรวจสอบกระบวนการ
- กลอง
- การทำความสะอาดยานยนต์ / ลักษณะที่ปรากฏ
- ทองแดง
- สีภายนอกและคราบสกปรก
- DUTTON-LAINSON รอกมือเกียร์เดือย
- BRADY แท็กการตรวจสอบความปลอดภัยรหัสอุปกรณ์ _ สถานที่ ___ วันที่โดย
- AMERICAN TORCH TIP หัวฉีด # 7 อลูมินา
- 3M ป้ายกำกับรอง
- MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 10 ไมครอน
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบโรลเลอร์ รูเดี่ยว สต็อกคู่ จำนวนโซ่ 100
- WESTWARD แม่เหล็กติดตู้เย็น
- WEG TEFC AC มอเตอร์อเนกประสงค์
- MITUTOYO คันโยก
- BOSTON GEAR SF800BR ซีรี่ส์ตัวขับเฟืองตัวหนอนแบบเฮลิคอลมุมขวาหน้าแปลน