APPROVED VENDOR 3ADC8 ม้วนท่อเชื่อม 1/4 นิ้ว 50 ฟุต 304 สแตนเลส
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อขด |
ภายใน Dia | 0.194 " |
ความยาว | 50ft |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
แม็กซ์ ความดัน | 3570 psi ที่ 72 องศา F |
ภายนอก Dia. | 1 / 4 " |
ภายนอก Dia. ความอดทน | +.005 "/ - 0.005" |
ชั่วคราว พิสัย | -423 ถึง 1500 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | รอย |
ความหนาของผนัง | 0.028 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 65.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 64.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.11 |
รหัส HS | 7306401090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ภายใน Dia | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ภายนอก Dia. ความอดทน | ชั่วคราว พิสัย | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ADC6 | 0.085 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 3923 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 8 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.02 " | ฿8,635 | |
3ADC9 | 0.335 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 1678 psi ที่ 72 องศา F | 3 / 8 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.02 " | ฿4,153 | |
3 ADD1 | 0.319 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 2380 psi ที่ 72 องศา F | 3 / 8 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.028 " | ฿7,217 | |
3 ADD2 | 0.460 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 1337 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 2 " | +.010 "/ - 0.010" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.02 " | ฿6,908 | |
3ADK1 | 0.335 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 1678 psi ที่ 72 องศา F | 3 / 8 " | +.005 "/ - 0.005" | -325 ถึง 1500 องศา F | 0.02 " | ฿8,086 | |
3ADK2 | 0.319 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 2380 psi ที่ 72 องศา F | 3 / 8 " | +.005 "/ - 0.005" | -325 ถึง 1500 องศา F | 0.028 " | ฿6,197 | |
3ADK3 | 0.460 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 1337 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 2 " | +.020 "/ - 0.020" | -325 ถึง 1500 องศา F | 0.02 " | ฿7,950 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.