ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ Cross, FNPT, Stainless Steel
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | แม็กซ์ ความดัน | สูงสุด แรงดันไอน้ำ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LUC3 | เหล็กสแตนเลส 304 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | ฿1,012 | |
A | 1LUC7 | เหล็กสแตนเลส 304 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | ฿2,471 | |
B | 1LVJ5 | เหล็กสแตนเลส 304 | 3000 psi ที่ 100 องศา F | 2500 psi ที่ 350 องศา F | 1 / 4 " | ฿1,474 | |
A | 1LUB8 | เหล็กสแตนเลส 304 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | ฿491 | |
A | 1LUC5 | เหล็กสแตนเลส 304 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | ฿1,632 | |
A | 1LUD 4 | เหล็กสแตนเลส 304 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | ฿5,139 | |
A | 1LVD8 | เหล็กสแตนเลส 316 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | ฿626 | |
B | 1RTA1 | เหล็กสแตนเลส 316 | 3000 psi ที่ 100 องศา F | 2500 psi ที่ 350 องศา F | 1 / 2 " | ฿4,179 | |
A | 1LVF4 | เหล็กสแตนเลส 316 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | ฿5,825 | |
A | 1LVE3 | เหล็กสแตนเลส 316 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | ฿1,143 | |
A | 1LVE5 | เหล็กสแตนเลส 316 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | ฿1,772 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ทดสอบอุปกรณ์
- พัดลมระบายอากาศกังหันลม
- ท่อ ABS
- ชุดจุดติดตั้ง
- ถุงขยะที่ย่อยสลายได้
- การกระจาย
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- เครื่องมือตกแต่ง
- ค้อนและเครื่องมือที่โดดเด่น
- การทำความสะอาดรอยเชื่อม
- LEGACY รีลท่อ
- YALE ชุดล็อคคันโยกสำหรับงานหนัก
- DIXON ค้อนยูเนี่ยนชิ้นเดียว
- PARKER ที่แขวนท่อ
- COOPER B-LINE B166 ซีรีส์ Four Hole Splice Clevises
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1-32 Un
- EATON E2KM Type Mining เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบสมบูรณ์
- ENERPAC เครื่องตรวจสอบแรงบิดซีรีส์ STTC
- WINSMITH ซีรีส์ตู้ SE, ขนาด E17, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDBS
- BUSSMANN ฟิวส์ไฮสปีด ขนาด FE BS88 สไตล์อังกฤษ