1lvj5 | ครอส 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลส 3000 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1LVJ5 Cross 1/4 นิ้ว 304 Stainless Steel 3000 Psi | AB2GBL

APPROVED VENDOR 1LVJ5 ครอส 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลส 3000 Psi

In Stock
รายการ: AB2GBL รุ่น: 1LVJ5
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
฿1,711 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้าม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 304
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน3000 psi ที่ 100 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ2500 psi ที่ 350 องศา F
ขนาดท่อ1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7307225000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องแม็กซ์ ความดันสูงสุด แรงดันไอน้ำขนาดท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LUB8 ครอส 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB2FTL 1LUB8เหล็กสแตนเลส 304300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "฿514
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LUC3 ครอส 1/2 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB2FTQ 1LUC3เหล็กสแตนเลส 304300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "฿864
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LUC5 ไม้กางเขน 3/4 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB2FTT 1LUC5เหล็กสแตนเลส 304300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "฿1,585
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LUC7 ครอส 1 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB2FTV 1LUC7เหล็กสแตนเลส 304300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"฿2,155
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LUD4 ครอส 2 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB2FUA 1LUD 4เหล็กสแตนเลส 304300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2"฿4,982
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LVD8 ครอส 1/4 นิ้ว 316 สแตนเลส 150 Psi | AB2FZR 1LVD8เหล็กสแตนเลส 316300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "฿604
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LVE3 ครอส 1/2 นิ้ว 316 สแตนเลส 150 Psi | AB2FZW 1LVE3เหล็กสแตนเลส 316300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "฿1,028

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1LVJ5 ครอส 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลส 3000 Psi
฿1,711 / หน่วย