ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ เปลสปริงเสริม
สไตล์ | รุ่น | โก่ง @ โหลด | โหลด (ปอนด์) | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | อัตราสปริง | ลวด Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1นาร์3 | 0.3 " | 31.28 | 3 / 4 " | 2.437 " | 29.61 ปอนด์ / นิ้ว | 0.105 " | ฿396 | |
A | 1นาน8 | 0.13 " | 31.02 | 23 / 32 " | 1.625 " | 120.89 ปอนด์ / นิ้ว | 0.105 " | ฿624 | |
A | 1นาน9 | 0.16 " | 21.38 | 1 / 2 " | 1.75 " | 70.2 ปอนด์ / นิ้ว | 0.08 " | ฿479 | |
A | 1นาร์1 | 0.18 " | 30.39 | 3 / 4 " | 2" | 91.08 ปอนด์ / นิ้ว | 0.105 " | ฿383 | |
A | 1นาร์2 | 0.27 " | 18.11 | 3 / 4 " | 2.25 " | 63.47 ปอนด์ / นิ้ว | 0.105 " | ฿355 | |
A | 1นาร์7 | 0.32 " | 49.02 | 23 / 32 " | 3.375 " | 73.36 ปอนด์ / นิ้ว | 0.120 " | ฿650 | |
A | 1นาร์5 | 0.34 " | 29.96 | 3 / 4 " | 2.625 " | 49.31 ปอนด์ / นิ้ว | 0.105 " | ฿354 | |
A | 1นาร์6 | 0.42 " | 38.10 | 11 / 16 " | 2.75 " | 60.88 ปอนด์ / นิ้ว | 0.105 " | ฿620 | |
A | 1นาร์4 | 0.78 " | 22.25 | 11 / 16 " | 2.5 " | 29.74 ปอนด์ / นิ้ว | 0.091 " | ฿625 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปืนฉีดธรรมดา
- รถเข็นพลาสติก
- Eye Pulleys และ Snaps
- วาล์วควบคุมการทำงานของอากาศ
- ก้านไฟเบอร์กลาส
- ม็อบดันฝุ่นและแผ่นทำความสะอาด
- กระดาษทราย
- อุปกรณ์กลาง
- เครื่องจักรกล
- การเติมอากาศในบ่อ
- VOLLRATH ภาชนะสแตนเลส
- AIRSEPT Darg ไส้กรอง A / c 4 นิ้ว
- VELVAC วาล์วดึงท่อระบายน้ำ
- AQUASOL WELDING ขวดกาวเหลว
- COOPER B-LINE ชุดรัศมีมุม
- TB WOODS AX ซีรี่ส์ Closed Coupled Couplings
- HYDE ไม้กายสิทธิ์เครื่องซักผ้าแรงดัน
- MILWAUKEE ยามความปลอดภัยเครื่องบด
- DIXON ไส้กรองสายการบินจัมโบ้ซีรีส์ F35