ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ แหวนรองแบน Mil Spec Stainless Steel
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | น้ำหนักแพคเกจ | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MS15795-827 | 1" | 1.062 " | 2.5 " | 0.12 | 0.136 ถึง 0.192 " | ฿712 | |
B | AN960-C1616 | 1" | 1.015 " | 1.75 " | 0.9 | 0.08 ถึง 0.1 " | ฿2,547 | |
C | NAS1149-C1690R | 1" | 1.015 " | 1.75 " | 0.02 | 0.082 ถึง 0.098 " | ฿1,044 | |
D | MS15795-826 | 1" | 1.062 " | 2" | 0.1 | 0.108 ถึง 0.16 " | ฿1,088 | |
E | MS15795-819 | 1 / 2 " | 0.562 " | 1.375 " | 0.1 | 0.086 ถึง 0.132 " | ฿712 | |
F | AN960-C816L | 1 / 2 " | 0.515 " | 0.875 " | 0.5 | 0.022 ถึง 0.042 " | ฿489 | |
G | AN960-C816 | 1 / 2 " | 0.515 " | 0.875 " | 0.5 | 0.053 ถึง 0.073 " | ฿808 | |
H | NAS1149-C0832R | 1 / 2 " | 0.515 " | 0.875 " | 0.5 | 0.028 ถึง 0.036 " | ฿526 | |
I | MS15795-818 | 1 / 2 " | 0.531 " | 1.062 " | 0.1 | 0.074 ถึง 0.121 " | ฿387 | |
J | NAS1149-C0863R | 1 / 2 " | 0.515 " | 0.875 " | 0.6 | 0.057 ถึง 0.069 " | ฿873 | |
K | AN960-C1216 | 3 / 4 " | 0.765 " | 1.312 " | 0.8 | 0.08 ถึง 0.1 " | ฿1,614 | |
L | MS15795-823 | 3 / 4 " | 0.812 " | 2" | 0.07 | 0.122 ถึง 0.177 " | ฿559 | |
M | MS15795-822 | 3 / 4 " | 0.812 " | 1.469 " | 0.2 | 0.108 ถึง 0.16 " | ฿943 | |
N | NAS1149-C1290R | 3 / 4 " | 0.765 " | 1.312 " | 0.9 | 0.082 ถึง 0.098 " | ฿685 | |
O | MS15795-814 | 3 / 8 " | 0.406 " | 0.812 " | 0.3 | 0.051 ถึง 0.08 " | ฿696 | |
P | AN960-C616 | 3 / 8 " | 0.390 " | 0.625 " | 0.4 | 0.053 ถึง 0.073 " | ฿857 | |
Q | MS15795-815 | 3 / 8 " | 0.438 " | 1" | 0.35 | 0.064 ถึง 0.104 " | ฿1,316 | |
R | NAS1149-C0663R | 3 / 8 " | 0.390 " | 0.625 " | 0.6 | 0.057 ถึง 0.069 " | ฿831 | |
S | NAS1149-C0632R | 3 / 8 " | 0.390 " | 0.625 " | 0.6 | 0.028 ถึง 0.036 " | ฿599 | |
T | MS15795-820 | 5 / 8 " | 0.656 " | 1.312 " | 0.1 | 0.074 ถึง 0.121 " | ฿529 | |
U | AN960-C1016 | 5 / 8 " | 0.640 " | 1.188 " | 0.6 | 0.053 ถึง 0.073 " | ฿1,880 | |
V | NAS1149-C1063R | 5 / 8 " | 0.640 " | 1.188 " | 0.9 | 0.057 ถึง 0.069 " | ฿419 | |
W | MS15795-821 | 5 / 8 " | 0.688 " | 1.75 " | 0.2 | 0.108 ถึง 0.16 " | ฿1,351 | |
X | AN960-C1416 | 7 / 8 " | 0.890 " | 1.5 " | 0.9 | 0.08 ถึง 0.1 " | ฿1,741 | |
Y | MS15795-825 | 7 / 8 " | 0.938 " | 2.25 " | 0.08 | 0.136 ถึง 0.192 " | ฿1,347 | |
Z | NAS1149-C1490R | 7 / 8 " | 0.890 " | 1.5 " | 0.9 | 0.082 ถึง 0.098 " | ฿1,048 | |
A1 | MS15795-824 | 7 / 8 " | 0.938 " | 1.75 " | 0.08 | 0.108 ถึง 0.16 " | ฿1,218 | |
B1 | NAS1149-C0732R | 7 / 16 " | 0.453 " | 0.75 " | 0.5 | 0.028 ถึง 0.036 " | ฿508 | |
C1 | MS15795-816 | 7 / 16 " | 0.469 " | 0.922 " | 0.4 | 0.051 ถึง 0.08 " | ฿932 | |
D1 | NAS1149-C0763R | 7 / 16 " | 0.453 " | 0.75 " | 0.5 | 0.057 ถึง 0.069 " | ฿689 | |
E1 | AN960-C716 | 7 / 16 " | 0.453 " | 0.75 " | 0.5 | 0.053 ถึง 0.073 " | ฿698 | |
F1 | AN960-C716L | 7 / 16 " | 0.453 " | 0.75 " | 0.4 | 0.022 ถึง 0.042 " | ฿410 | |
G1 | MS15795-817 | 7 / 16 " | 0.500 " | 1.25 " | 0.1 | 0.064 ถึง 0.104 " | ฿541 | |
H1 | AN960-C916 | 9 / 16 " | 0.578 " | 1.062 " | 0.6 | 0.053 ถึง 0.073 " | ฿1,258 | |
I1 | NAS1149-C0963R | 9 / 16 " | 0.578 " | 1.062 " | 0.8 | 0.028 ถึง 0.036 " | ฿581 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่หนีบและไม้แขวนสุขาภิบาล
- ตัวเรือนบัลลาสต์ HID
- กล่องจดหมาย
- ล้อเลื่อน
- ขอบยาง
- พัดลมดูดอากาศ
- อุปกรณ์ล็อค
- สิ่งห่อหุ้ม
- โคมไฟไซต์งาน
- อลูมิเนียม
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS อุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมรางน้ำ Premise-Trak
- SAFETY SPEED ขาตั้งพับเก็บได้
- GUARDAIR ปืนลมนิรภัย Xtra Thrust Series
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนซิลิโคน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3-1 / 4 นิ้ว
- COOPER B-LINE Type 3R Enviroshield Series วางในส่วน Wireway
- HUMBOLDT หม้อหลอมผสม
- HUMBOLDT โหลดเฟรม
- MEMPHIS GLOVE ถุงมือทำงานหุ้มฉนวนไดรเวอร์ Luminator
- VESTIL กันชนรถพ่วงเครนซีรีย์ TB