จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ MS15795-821 แหวนรองสแตนเลส Mil Spec ขนาด 5/8 นิ้ว 5PK | AB9KGZ 2DNK5

APPROVED VENDOR MS15795-821 แหวนรองแบน Mil Spec สแตนเลสพอดี 5/8 นิ้ว, 5PK

In Stock
รายการ: AB9KGZ รุ่น: MS15795-821อ้างอิงข้าม: 2DNK5
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
฿1,270 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องซักผ้า Mil Spec
เสร็จสิ้นที่ราบ
เหมาะกับขนาด Bolt5 / 8 "
ภายใน Dia0.688 "
วัสดุ18-8 สแตนเลส
ภายนอก Dia.1.75 "
น้ำหนักแพคเกจ0.2
ความแข็ง RockwellB70
ความหนา0.108 ถึง 0.16 "
ชนิดภาพเขียนข้อกำหนดทางทหาร

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS7318220000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับขนาด Boltภายใน Diaภายนอก Dia.น้ำหนักแพคเกจความหนาราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ MS15795-824 Flat Washer Mil Spec Stainless Steel Fits 7/8 In | AB9KHC 2DNK8 MS15795-8247 / 8 "0.938 "1.75 "0.080.108 ถึง 0.16 "฿489
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ MS15795-825 Flat Washer Mil Spec Stainless Steel Fits 7/8 In | AB9KHD 2DNK9 MS15795-8257 / 8 "0.938 "2.25 "0.080.136 ถึง 0.192 "฿498
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ MS15795-826 Flat Washer Mil Spec Stainless Steel Fits 1 In | AB9KHE 2DNL1 MS15795-8261"1.062 "2"0.10.108 ถึง 0.16 "฿325
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ NAS1149-C1690R Flat Washer Mil Spec Stainless Steel Fits 1 In | AB9KKW 2DNV8 NAS1149-C1690R1"1.015 "1.75 "0.020.082 ถึง 0.098 "฿346

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR MS15795-821 แหวนรองแบน Mil Spec สแตนเลสพอดี 5/8 นิ้ว, 5PK
฿1,270 / แพ็ค