แผนภูมิ DICKSON 4 นิ้ว
แผนภูมิ Dickson ขนาด 4 นิ้วได้รับการออกแบบมาสำหรับเครื่องบันทึกแผนภูมิอุณหภูมิขนาด 4 นิ้วที่มีรอบการบันทึก 7 วันหรือ 24 ชั่วโมง แผนภูมิเหล่านี้ให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยมีความแม่นยำ +/- 2 เปอร์เซ็นต์ของขนาดเต็ม
สไตล์ | รุ่น | ขนาดแผนภูมิ (นิ้ว) | พิสัย | เวลาในการบันทึก | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C026 | 4 | 0 ถึง 200 psi | 24 ชม. | 60 | ฿3,245 | |
B | C035 | 4 | 0 ถึง 150 psi | วัน 7 | 60 | ฿2,940 | |
C | C012 | 4 | เพื่อ 0 100 ° F | วัน 7 | 60 | ฿3,245 | |
D | C015 | 4 | เพื่อ 20 120 ° F | 24 ชม. | 60 | ฿3,245 | |
E | C090 | 4 | เพื่อ 45 90 ° F | 24 ชม. | 60 | ฿3,245 | |
F | C101 | 4 | เพื่อ 0 45 | วัน 7 | 60 | ฿3,273 | |
G | C041 | 4 | เพื่อ 0 60 | วัน 7 | 60 | ฿3,273 | |
H | C056 | 4 | 0 ถึง 500 psi | วัน 7 | 60 | ฿3,245 | |
I | C043 | 4 | 0 ถึง 600 psi | วัน 7 | 60 | ฿2,630 | |
J | C042 | 4 | -40 ไป 50 | วัน 7 | 60 | ฿3,273 | |
K | C210 | 4 | -18 ถึง 37° C | วัน 7 | 60 | ฿3,245 | |
L | C029 | 4 | เพื่อ 0 60 | 24 ชม. | 60 | ฿3,245 | |
M | C007 | 4 | 120 ถึง 240V AC | วัน 7 | 60 | ฿2,875 | |
N | C009 | 4 | 120 ถึง 240V AC | 24 ชม. | 60 | ฿2,955 | |
O | C011 | 4 | -40 ไป 50 | 24 ชม. | 60 | ฿2,573 | |
P | C025 | 4 | 0 ถึง 150 psi | 24 ชม. | 60 | ฿2,875 | |
Q | C209 | 4 | -18 ถึง 37° C | 24 ชม. | 60 | ฿2,630 | |
R | C205 | 4 | -22 ถึง 122°F | 24 ชม. | 60 | ฿3,245 | |
S | C036 | 4 | เพื่อ 0 300 | วัน 7 | 60 | ฿2,826 | |
T | C032 | 4 | เพื่อ 0 250 | 24 ชม. | 60 | ฿2,487 | |
U | C070 | 4 | เพื่อ 45 90 ° F | วัน 7 | 60 | ฿3,245 | |
V | C091 | 4 | เพื่อ 0 45 | 24 ชม. | 60 | ฿2,559 | |
W | C208 | 4 | 7 ถึง 32 ° C | วัน 7 | 60 | ฿2,875 | |
X | C206 | 4 | -22 ถึง 122°F | วัน 7 | 60 | ฿3,245 | |
Y | C028 | 4 | 0 ถึง 500 psi | 24 ชม. | 60 | ฿2,795 | |
Z | C031 | 4 | เพื่อ 0 200 | 5 ชม. | 60 | ฿2,828 | |
A1 | C177 | 4 | -10 ถึง 40° C | วัน 7 | 60 | ฿3,020 | |
B1 | C022 | 4 | 0 ถึง 300 psi | 24 ชม. | 60 | ฿3,245 | |
C1 | C010 | 4 | เพื่อ 0 100 ° F | 24 ชม. | 60 | ฿3,245 | |
D1 | C017 | 4 | เพื่อ 20 120 ° F | วัน 7 | 60 | ฿3,245 | |
E1 | C040 | 4 | 0 ถึง 200 psi | วัน 7 | 60 | ฿3,245 | |
F1 | C180 | 4 | -30 ถึง 50°C | 24 ชม. | 60 | ฿3,273 | |
G1 | C181 | 4 | -30 ถึง 50°C | วัน 7 | 60 | ฿3,245 | |
H1 | C083 | 4 | -50 ถึง 50° F/C | วัน 7 | 60 | ฿3,273 | |
I1 | C081 | 4 | -50 ไป 50 | 24 ชม. | 60 | ฿2,535 |
คุณสมบัติ
- พวกมันมีการออกแบบเป็นวงกลมเพื่อให้มองเห็นข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้ในช่วงเวลาหนึ่ง
- มีจำหน่ายในชุดละ 60 ชิ้น ช่วยให้เปลี่ยนได้ง่ายหลังจากอ่านต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- เครื่องบันทึกแผนภูมิความดัน: เครื่องบันทึกแผนภูมิขนาด 4 นิ้วเหล่านี้สามารถรองรับกระดาษแผนภูมิขนาด 4 นิ้วสำหรับการบันทึกข้อมูลตามเวลาจริง
คำถามที่พบบ่อย
จะทำอย่างไรเมื่อกระดาษบันทึกแผนภูมิไม่หมุน
หากกระดาษแผนภูมิหมุนไม่ถูกต้อง ให้ขันลูกบิดแผนภูมิให้แน่นแล้วลองอีกครั้ง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่หนีบมุม
- เครื่องทำน้ำแข็ง
- สวิตช์ Snap Action
- ฟิตติ้งแอร์ยืดหยุ่น
- เครื่องวัดความดันกาลักน้ำ
- การป้องกันใบหน้า
- พาวเวอร์ซัพพลาย
- เครื่องมือยึด
- สตาร์ทเตอร์และคอนแทค
- การทดสอบการเผาไหม้
- WESTWARD ค้อนข้าม Pein
- OAKTON Benchtop pH 2700 เมตร
- NOTRAX Marble Sof-Tyle 970 Series, เสื่อป้องกันการตกกระแทก
- HOFFMAN แบบที่ 1 ส่วนตรงวางใน Wireways แบบเรียบ
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อวงแหวน TV6 Series
- APOLLO VALVES ที่นั่งวาล์ว
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิดเจาะรูสต็อก B จำนวนโซ่ 25
- AUTONICS เมตรแผงดิจิตอล
- TB WOODS บูชส่วน 8V
- CAIMAN ถุงมือป้องกันข้อนิ้วหลังแบบสะท้อนแสง Hi Vis