ผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติ เหล็กเกรด 5 ผิวเคลือบสังกะสี
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูงของศีรษะ | ความกว้างหัว | ความยาวใต้ศีรษะ | เติม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U01200.031.0087 | 5 / 16 "-18 | 5 / 16 " | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 2CA84 | ฿873 | |
B | U01200.031.0062 | 5 / 16 "-18 | 5 / 16 " | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 5 / 8 " | - | ฿739 | |
C | U01200.031.0075 | 5 / 16 "-18 | 5 / 16 " | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | - | ฿860 | |
A | U01200.031.0100 | 5 / 16 "-18 | 5 / 16 " | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 1" | - | ฿995 | |
A | U01200.031.0125 | 5 / 16 "-18 | 5 / 16 " | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 1.25 " | - | ฿1,117 | |
B | U01200.031.0050 | 5 / 16 "-18 | 5 / 16 " | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | - | ฿666 | |
D | U01200.056.0150 | 9 / 16 "-12 | 9 / 16 " | 23 / 64 " | 13 / 16 " | 1.5 " | - | ฿1,109 | |
E | U01200.056.0125 | 9 / 16 "-12 | 9 / 16 " | 23 / 64 " | 13 / 16 " | 1.25 " | 2CE 48 | ฿594 | |
E | U01200.056.0100 | 9 / 16 "-12 | 9 / 16 " | 23 / 64 " | 13 / 16 " | 1" | 2CE 45 | ฿1,415 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไฟ LED สามารถจดจ้องได้
- บ่งชี้เครื่องส่งสัญญาณ
- เครื่องตอกหมุดไร้สาย
- ตัวเรือนข้อมูลเสียง
- อุปกรณ์เสริมแจ็คข้อมูลเสียง
- อุปกรณ์เชื่อม
- สายพานส่งกำลัง
- เครนและอุปกรณ์พู่ห้อย
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- สำนักงานและรถเข็นแพทย์
- KIPP M6 ขนาดเกลียว Mini Wing Knob
- APPROVED VENDOR กดบนข้อต่อท่อ Hose Barb
- MILLER ELECTRIC เครื่องกระจายแก๊ส
- LOVEJOY ฟิลเลอร์ Breathers
- ZSI-FOSTER W500 ช่องสัญญาณแบบพรีคัท
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองไฮดรอลิก ลวดตาข่าย 150 ไมครอน
- VERMONT GAGE Go Standard Thread Plug Gage, 10-32 Unf
- GENERAC ชุดเครื่องกำเนิดอากาศเย็น
- APPROVED VENDOR เชือก
- BALDOR / DODGE ลานเกียร์