U01200.056.0100 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 9/16-12 X 1 - Pk25 | 2ce45 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U01200.056.0100 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 9/16-12 X 1, 25PK | AB9DTC 2CE45

APPROVED VENDOR U01200.056.0100 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 9/16-12 X 1, 25PK

In Stock
รายการ: AB9DTC แบบ: U01200.056.0100อ้างอิงข้าม: 2CE45 / 42HG93
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
฿1,415 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว9 / 16 "-12
เส้นผ่าศูนย์กลาง9 / 16 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรด5
ความสูงของศีรษะ23 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว13 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ1"
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง
นาที. ความยาวของด้าย1"
เติม2CE 45
ความแข็ง RockwellC25 ถึง C34
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1"
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.28
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U01200.056.0100 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 9/16-12 X 1, 25PK
฿1,415 / แพ็ค