สกรูหัวหกเหลี่ยมที่ผ่านการอนุมัติจากผู้ขาย
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เกรด | ความสูงของศีรษะ | ความกว้างหัว | ความยาวใต้ศีรษะ | โหลดหลักฐาน | ความแข็ง Rockwell | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U04160.101.0325 | 1 "-14 | 1" | 8 | 39 / 64 " | 1.5 " | 3.25 " | 120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | C33 ถึง C39 | ฿3,036 | |
B | U01000.062.1500 | 5 / 8 "-11 | 5 / 8 " | 5 | 25 / 64 " | 15 / 16 " | 15 " | 74,000 ถึง 85,000 psi | C19 ถึง C30 | ฿745 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฉลากสอบเทียบและการตรวจสอบ
- แจ็คโคลงรถพ่วง
- หุ้นมุมอลูมิเนียม
- ลูกดิ่งบ๊อบ
- ถุงมือกล่องถุงมือ
- เครื่องปั่นไฟ
- เครื่องมือระบายสีและวอลเปเปอร์
- Pins
- เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ Hydronic
- แม็กเหล็ก
- PARKER ฟิลเตอร์เรกูเลเตอร์และน้ำมันหล่อลื่น
- STRANCO INC จุดจอดรถติดไฟได้เอง
- REELCRAFT H Series, ม้วนท่อ, งานขนาดกลาง
- PASS AND SEYMOUR ฝาครอบสแตนเลสทนฝนและแดด
- APOLLO VALVES เช็คสวิง Viton Seat NPT รุ่น 162T
- MARTIN SPROCKET C ธรรมดา 8 Groove Stock QD Sheaves
- KIMBLE CHASE เหยือกแก้วใส
- SENSIT ยานสำรวจอวกาศอับอากาศ
- BROWNING TorqTaper Plus ตัวลดขนาดเมาท์เพลา สกรูเพลาลำเลียง เพลา 3 นิ้ว