PARKER ฟิลเตอร์เรกูเลเตอร์และน้ำมันหล่อลื่น
ตัวกรอง ตัวควบคุม และตัวหล่อลื่นของ Parker ใช้ในระบบอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งค่าแบบนิวแมติกและไฮดรอลิก ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการจ่ายอากาศที่สะอาดและได้รับการควบคุม ขจัดสิ่งปนเปื้อน ควบคุมแรงดัน และให้การหล่อลื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ หน่วยเหล่านี้ช่วยลดการสึกหรอและ prolo...อายุการใช้งานของระบบ ngอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ขนาดชาม | ประเภทท่อระบายน้ำ | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ ชั่วคราว | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16A34B18A4BC | ออนซ์ 4.4 | ด้วยมือ | 90 cfm | 175 องศา F | 7.93 " | 9.45 " | 1 / 2 "NPT | ฿23,811 | |
B | C628-06FRLWGCWR | ออนซ์ 16 | อัตโนมัติ | 325 cfm | 150 องศา F | 13 " | 15.75 " | 3 / 4 "NPT | ฿42,875 | |
B | C628-08FRLWGCWR | ออนซ์ 16 | อัตโนมัติ | 350 cfm | 150 องศา F | 13 " | 15.75 " | 1 "NPT | ฿50,298 | |
B | C628-12FRLWGCWR | ออนซ์ 16 | อัตโนมัติ | 400 cfm | 150 องศา F | 14.13 " | 16.5 " | 1-1 / 2 "NPT | ฿50,031 |
ฟิลเตอร์เรกูเลเตอร์และน้ำมันหล่อลื่น
ตัวกรอง ตัวควบคุม และสารหล่อลื่นของ Parker ออกแบบมาเพื่อกำจัดอนุภาคและความชื้นอย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมการไหลของของเหลว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการเกษตร ประปา อาหาร และเคมีภัณฑ์ ตัวควบคุมแรงดันลมเหล่านี้มีการควบคุมแรงดันที่เป็นบวกและแม่นยำในขนาดท่อที่หลากหลาย และสามารถจัดการอัตราการไหลได้สูงถึง 400 cfm ตัวกรองมีวาล์วระบายน้ำแบบแมนนวลซึ่งกำจัดน้ำที่สะสมจากโถกรอง ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ได้รับการออกแบบให้ทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 175 องศาฟาเรนไฮต์พร้อมประสิทธิภาพการกำจัดความชื้นสูง จุกปิด ตัวกรองโมดูลาร์ / เรกูเลเตอร์ / สารหล่อลื่นมีให้เลือกเพิ่มเติมในตัวเลือกท่อ 2 หรือ 3 ชิ้น เลือกจากตัวกรอง ตัวควบคุม & สารหล่อลื่นที่มีให้เลือกมากมายในประเภทการระบายน้ำแบบแมนนวลและแบบอัตโนมัติ Raptor Supplies.
คุณสมบัติ
- อุปกรณ์ปรับลมเหล่านี้ให้การควบคุมแรงดันที่แม่นยำสำหรับท่อขนาดต่างๆ และรองรับอัตราการไหลสูงถึง 400 cfm เพื่อการทำงานของระบบที่มีประสิทธิภาพ
- ตัวกรองเหล่านี้มาพร้อมกับวาล์วระบายน้ำแบบแมนนวล ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์โดยการกำจัดน้ำที่สะสมไว้
- สามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 175 องศา F เพื่อขจัดความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตัวกรอง ตัวควบคุม และสารหล่อลื่นแบบแยกส่วนเหล่านี้มีโครงสร้างท่อ 2 หรือ 3 ชิ้นตามความต้องการของผู้ใช้
คำถามที่พบบ่อย
ฉันจะเลือกตัวควบคุมนิวแมติกส์ของ Parker ที่เหมาะกับความต้องการของฉันได้อย่างไร?
- กำหนดช่วงการควบคุมแรงดันที่จำเป็นสำหรับการใช้งานของคุณ
- จับคู่ความสามารถในการไหลของตัวควบคุมกับความต้องการของระบบของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดพอร์ตของตัวควบคุมสอดคล้องกับท่อของคุณ
- พิจารณาช่วงอุณหภูมิการทำงานเพื่อความเข้ากันได้
- เลือกระหว่างตัวเลือกการระบายน้ำแบบแมนนวลหรือแบบอัตโนมัติ
- ปรึกษา Parker หรือผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเพื่อขอคำแนะนำเฉพาะเจาะจง
ฉันควรเปลี่ยนตัวกรอง ตัวควบคุม และสารหล่อลื่นเหล่านี้เมื่อใด
- หากไม่รักษาความดันหรือคุณภาพอากาศที่เหมาะสมอีกต่อไป
- เมื่อมีรอยรั่วหรือมีร่องรอยการสึกหรอ
- เมื่อตัวกรองอุดตันด้วยสารปนเปื้อน
- หากไม่สามารถควบคุมแรงดันหรือส่งสารหล่อลื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เปลี่ยนส่วนประกอบที่เสียหายหรือชำรุดทันทีเพื่อความปลอดภัย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมมาตรวัดความดันแตกต่าง
- สว่านเจาะกระแทก
- อุปกรณ์เสริมถังเก็บแบบหมุนเวียน
- ตลับลูกปืน Flangette
- ดอกสว่านเจาะไม้
- ถังเก็บและภาชนะ
- Clamps
- ไขควงและ Nutdrivers
- ไฟล์
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- RUBBERMAID ตู้คอนเทนเนอร์ประหยัดพื้นที่
- SHUR-LINE ตารางระบายสี
- BENCHMARK SCIENTIFIC MyBlock l Series อ่างอาบแห้งระบบดิจิตอล
- LEESON มอเตอร์ 50 เฮิรตซ์, สามเฟส, TEFC, C Face Less Base
- DAYTON องค์ประกอบของความร้อน
- HONEYWELL ประคอง
- HUMBOLDT ชุดแยกกระบอกสูบ
- BALDOR / DODGE ประเภท C, หมอนบล็อค, แบริ่งลูกกลิ้งเรียวแบบแยกส่วน
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRG, สไตล์ WBMQ-R, ขนาด 826, เฟืองตัวหนอน Ironman