LEESON มอเตอร์ 50 เฮิรตซ์ สามเฟส TEFC C Face Less Base
มอเตอร์ Leeson 50 เฮิรตซ์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจ่ายไฟให้กับตัวขับสว่าน เครื่องมือในร้านค้า สายพาน ปั๊ม และอุปกรณ์ระบายอากาศ Leeson ยังเสนอ มอเตอร์ฉีดน้ำแรงดันสูง ที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่มีการระบายอากาศต่ำและมีการไหลของอากาศไม่ดี
สไตล์ | รุ่น | ช่วง RPM | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | ปัจจัยการบริการ | เพลา Dia | ความยาวเพลา | HP | ชั้นฉนวนกันความร้อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 114896.00 | 1401-1500 | 56C | 3.5/2.0/1.75 | 1.15 | 5 / 8 " | 1.875 " | 1 | B | ฿45,964 | |
B | 131506.00 | 1401-1500 | 182TC | 8.2/4.7/4.1 | 1.15 | 1.125 " | 2.75 " | 3 | F | ฿47,419 | |
C | 131508.00 | 1401-1500 | 184TC | 14.0/8.1/7.0 | 1.0 | 1.125 " | 2.75 " | 5 | F | ฿58,023 | |
D | 102694.00 | 1401-1500 | 56C | 2.4/1.4/1.2 | 1.15 | 5 / 8 " | 1.875 " | 1/2 | B | ฿26,721 | |
E | 121274.00 | 1801-3000 | 143TC | 5.0/2.9/2.5 | 1.15 | 7 / 8 " | 2.25 " | 1.5 | B | ฿42,397 |
คุณสมบัติ
- มอเตอร์เหล่านี้มีโครงปิดแบบพัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิงเพื่อป้องกันความชื้นและน้ำกระเซ็นเป็นครั้งคราวจากการทำลายขดลวดของมอเตอร์
- มีโครงมอเตอร์เหล็กเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างสูง
- มีตลับลูกปืนสำหรับการทำงานของมอเตอร์ที่ราบรื่น
มาตรฐานและการอนุมัติ
- CE
- CSA
- UL
คำถามที่พบบ่อย
อัตราประสิทธิภาพของมอเตอร์ Leeson 50 เฮิรตซ์เป็นเท่าใด
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเหล่านี้มีประสิทธิภาพ 65 เปอร์เซ็นต์
วิธีเชื่อมต่อ/ติดตั้งมอเตอร์ Leeson 50 hertz?
มอเตอร์เหล่านี้มีการออกแบบเพลาแบบมีคีย์ เพลาของมอเตอร์อยู่ในแนวเดียวกับรูกุญแจบนชิ้นงาน เมื่อจัดตำแหน่งแล้ว กุญแจจะถูกเสียบเข้าไปในก้านกุญแจ / กุญแจของมอเตอร์ คีย์นี้เชื่อมต่อและผูกเพลาของมอเตอร์กับโหลด
มอเตอร์ Leeson 50 เฮิรตซ์รองรับแรงดันไฟฟ้าเท่าใด
มอเตอร์เหล่านี้รองรับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220/380/440 AC
ช่วง RPM ของมอเตอร์ Leeson 50 เฮิรตซ์คืออะไร?
มอเตอร์เหล่านี้รองรับ 1401 ถึง 1500 RPM
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ติดตามรางไฟและขั้วต่อ
- ชุดไดร์เวอร์อ่อนนุช
- ข้อต่อหมุน
- เครื่องซีลกล่อง
- สถานีล้างตาแบบพกพาแรงดัน
- การกรองในห้องปฏิบัติการ
- ฟิล์มหดและอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานด้วยความร้อน
- ไฟฉุกเฉิน
- ถุงขยะและซับใน
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- VAUGHAN ค้อนข้าม Pein
- HI-TECH DURAVENT ท่อระบายน้ำสายการบินยูรีเทนสีน้ำเงินโปร่งแสง
- WESCO คู่มือรถบรรทุกกลองอลูมิเนียม
- REESE Starter Kit สีดำ
- CONRADER วาล์ว Unloader
- AME INTERNATIONAL ท่อกริปเปอร์
- APOLLO VALVES 86A-100 ซีรี่ส์ 3 ชิ้นเต็มพอร์ต NPT บอลวาล์ว
- LEESON มอเตอร์พัดลม ODP เฟสเดียว ป้องกันน้ำหยด ฐานยืดหยุ่น
- JUSTRITE ม้วนแยกดูดซับน้ำมันเท่านั้น ผูกมัด
- VESTIL แผ่นรองเสาป้องกันอาคาร ซีรีส์ V-PAD ไวนิลสีดำ