LEESON 131506.00 50hz มอเตอร์ 3 เฟส 3hp 1425 220/380-440 182tc
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ 50 เฮิร์ตซ์ |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 40 องศาเซลเซียส |
ตลับ | ลูกบอล |
กรงขัง | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
กรอบ | 182TC |
แอมป์โหลดเต็ม | 8.2/4.7/4.1 |
HP | 3 |
Hz | 50 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
ความยาวเพลาน้อย | 11.25 " |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | แอปพลิเคชันทั่วไป |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ทุกมุม |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ใบหน้า |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
การติด | ใบหน้า |
แผ่นป้าย RPM | 1425 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 14 " |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1401-1500 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 1.125 " |
ความยาวเพลา | 2.75 " |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้า | 220/380/440 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.57 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.17 |
รหัส HS | 8501524000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ช่วง RPM | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | ปัจจัยการบริการ | เพลา Dia | ความยาวเพลา | HP | ชั้นฉนวนกันความร้อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102694.00 | 1401-1500 | 56C | 2.4/1.4/1.2 | 1.15 | 5 / 8 " | 1.875 " | 1/2 | B | ฿26,721 | ||
114896.00 | 1401-1500 | 56C | 3.5/2.0/1.75 | 1.15 | 5 / 8 " | 1.875 " | 1 | B | ฿45,964 | ||
121274.00 | 1801-3000 | 143TC | 5.0/2.9/2.5 | 1.15 | 7 / 8 " | 2.25 " | 1.5 | B | ฿42,397 | ||
131508.00 | 1401-1500 | 184TC | 14.0/8.1/7.0 | 1.0 | 1.125 " | 2.75 " | 5 | F | ฿58,023 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.