ผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติ สกรูหัวจมหกเหลี่ยมหยาบเหล็กกล้าคาร์บอนขนาดกลาง
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูงของศีรษะ | ความกว้างหัว | ความยาวใต้ศีรษะ | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 847290-ปจ | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | - | ฿61 | |
B | U01200.025.0062 | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 5 / 8 " | - | ฿593 | |
C | U01200.025.0087 | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 7 / 8 " | - | ฿435 | |
B | U01200.025.0075 | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 3 / 4 " | - | ฿420 | |
C | U01200.025.0100 | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 1" | - | ฿438 | |
D | U01200.025.0050 | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 1 / 2 " | - | ฿570 | |
A | 847500-ปจ | 3 / 4 "-10 | 3 / 4 " | 15 / 32 " | 1.125 " | 1" | 1" | ฿161 | |
A | 847506-ปจ | 3 / 4 "-10 | 3 / 4 " | 15 / 32 " | 1.125 " | 1.75 " | - | ฿98 | |
A | 847132-ปจ | 3 / 8 "-16 | 3 / 8 " | 15 / 64 " | 9 / 16 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ฿804 | |
A | 502129-ปจ | 3 / 8 "-16 | 3 / 8 " | 15 / 64 " | 9 / 16 " | 1.75 " | 1.75 " | ฿671 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การเข้าชมเครื่องจักร
- ชุด Dado
- องค์ประกอบตัวกรองไฮดรอลิก
- อุปกรณ์เดินสายไฟทางทะเล
- แผ่นสแตนเลสพรุน
- อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล
- ซ็อกเก็ตและบิต
- การแช่เย็น
- Spacers และ Standoffs
- ปั๊มน้ำ
- EMPIRE ชุดขยายช่องระบายอากาศ
- M. K. MORSE M-Factor, ใบเลื่อยสายพาน GP
- LITTLE GIANT Hand Truck, 800 lb, Green, Steel, 12 "Noseplate
- SQUARE D PEF ซีรี่ส์ Bolt-On Case Circuit Breaker
- INCOM MANUFACTURING Arrow Tape, เทา / ขาว
- PANDUIT ชุดน็อตยึดกรง
- APPROVED VENDOR จุกนมเกลียวสแตนเลส
- SEE ALL INDUSTRIES กระจก Panarmic 360 องศาแบบ Full Dome ที่มีความสามารถในการมองเห็นสูง
- COOPER B-LINE หลายเมตร, แนวขวาง, คันโยกบายพาส
- ANVIL ช่องเชื่อม ZTC