ข้อต่อผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติ โลหะ
สไตล์ | รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 4HVG8 | 150 psi ที่ 450 องศา F | 3" | ฿1,520 | |
A | 4HVG7 | 150 psi ที่ 450 องศา F | 2.5 " | ฿1,149 | |
A | 4HVG9 | 150 psi ที่ 450 องศา F | 4" | ฿2,673 | |
B | 2 กม. 6 | 300 psi ที่ 150 องศา F | 1 / 4 " | ฿144 | |
B | 2 กม. 8 | 300 psi ที่ 150 องศา F | 1 / 2 " | ฿165 | |
B | 2 กม. 9 | 300 psi ที่ 150 องศา F | 3 / 4 " | ฿212 | |
B | 2KME 2 | 300 psi ที่ 150 องศา F | 1.25 " | ฿387 | |
C | 2KME 4 | 300 psi ที่ 150 องศา F | 2" | ฿689 | |
B | 2 กม. 5 | 300 psi ที่ 150 องศา F | 1 / 8 " | ฿116 | |
B | 2 กม. 7 | 300 psi ที่ 150 องศา F | 3 / 8 " | ฿158 | |
B | 2KME 1 | 300 psi ที่ 150 องศา F | 1" | ฿312 | |
C | 2KME 3 | 300 psi ที่ 150 องศา F | 1.5 " | ฿489 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สแต็คและรังคอนเทนเนอร์
- เมตรการสั่นสะเทือน
- ตัวกรองดูดสูญญากาศ
- อุปกรณ์ตรวจจับอุลตร้าโซนิค Flow Meter
- ติดตามบันได
- สายรัดท่อ
- ฟิตติ้ง
- Spacers และ Standoffs
- คีย์สต็อก
- วงกบประตูและบานประตู
- LUMAPRO หลอด LED จิ๋ว T3 1/4, 12V
- DIXON ที่หนีบเกลียว
- HOFFMAN Type 3R Screw Cover Drip Shield กล่องรวมสัญญาณ
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 9/16-24 Unef
- SPEARS VALVES PVC Class 150 Bolt Pattern ครีบท่อตาบอด
- AMERICAN TORCH TIP ชุดประกอบตัวเชื่อมต่อ
- VESTIL มือหมุน
- TSUBAKI เฟืองเจาะสำเร็จรูป พิทช์ 5/8 นิ้ว ชนิด B
- HUB CITY ชุดทอร์คอาร์ม
- BALDOR / DODGE ชุดป้องกันสายพานมอเตอร์