2kmd9 | ข้อต่อผู้ค้า 3/4 นิ้ว Fnpt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2KMD9 Merchant Coupling 3/4 นิ้ว Fnpt | AC2JGY

APPROVED VENDOR 2KMD9 Merchant Coupling 3/4 นิ้ว Fnpt

In Stock
รายการ: AC2JGY รุ่น: 2KMD9
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
฿212 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการเชื่อมต่อกับผู้ค้า
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสีดำ
ชั้น150
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 150 องศา F
ขนาดท่อ3 / 4 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 366 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7307923010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2KMD5 Merchant Coupling 1/8 นิ้ว Fnpt | AC2JGU 2 กม. 5300 psi ที่ 150 องศา F1 / 8 "฿116
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2KMD6 Merchant Coupling 1/4 นิ้ว Fnpt | AC2JGV 2 กม. 6300 psi ที่ 150 องศา F1 / 4 "฿144
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2KMD7 Merchant Coupling 3/8 Inch Fnpt | AC2JGW 2 กม. 7300 psi ที่ 150 องศา F3 / 8 "฿158
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2KMD8 Merchant Coupling 1/2 นิ้ว Fnpt | AC2JGX 2 กม. 8300 psi ที่ 150 องศา F1 / 2 "฿165
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2KME1 Merchant Coupling 1 นิ้ว Fnpt | AC2JGZ 2KME 1300 psi ที่ 150 องศา F1"฿312
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2KME2 Merchant Coupling 1-1 / 4 Inch Fnpt | AC2JHA 2KME 2300 psi ที่ 150 องศา F1.25 "฿387
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2KME3 ข้อต่อผู้ค้า 1-1 / 2 นิ้ว Fnpt | AC2JHB 2KME 3300 psi ที่ 150 องศา F1.5 "฿489

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2KMD9 Merchant Coupling 3/4 นิ้ว Fnpt
฿212 / หน่วย