สกรูหัวจมหกเหลี่ยมไนล่อนหยาบของผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูงของศีรษะ | ความกว้างหัว | ความยาวใต้ศีรษะ | ความต้านแรงดึง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 350013075 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | 23 / 64 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1393 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | RFQ
|
A | 350013100 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | 23 / 64 " | 3 / 4 " | 1" | 1393 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿988 | |
B | 350013050 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | 23 / 64 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1393 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿351 | |
C | 325020075 | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | 3 / 16 " | 7 / 16 " | 3 / 4 " | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿235 | |
D | 325020100 | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | 3 / 16 " | 7 / 16 " | 1" | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿217 | |
E | 325020050 | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | 3 / 16 " | 7 / 16 " | 1 / 2 " | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿227 | |
F | 325020037 | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | 3 / 16 " | 7 / 16 " | 3 / 8 " | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿282 | |
G | 337516100 | 3 / 8 "-16 | 3 / 8 " | 17 / 64 " | 9 / 16 " | 1" | 480 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿397 | |
H | 337516050 | 3 / 8 "-16 | 3 / 8 " | 17 / 64 " | 9 / 16 " | 1 / 2 " | 480 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿527 | |
A | 362511100 | 5 / 8 "-11 | 5 / 8 " | 7 / 16 " | 29 / 32 " | 1" | 2260 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿431 | |
B | 362511050 | 5 / 8 "-11 | 5 / 8 " | 7 / 16 " | 29 / 32 " | 1 / 2 " | 2260 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿414 | |
G | 331218100 | 5 / 16 "-18 | 5 / 16 " | 15 / 64 " | 1 / 2 " | 1" | 403 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿306 | |
I | 331218075 | 5 / 16 "-18 | 5 / 16 " | 15 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 403 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿297 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- คีมปากจิ้งจก
- คู่มือการใช้งานตำแหน่งที่เป็นอันตรายสวิตช์มอเตอร์และสตาร์ทเตอร์
- ปลอกท่อไฮดรอลิก
- อุปกรณ์ท่อร้อยสาย
- แผงอะคริลิค
- ข้อต่อท่อและข้อต่อ
- อุปกรณ์และมิเตอร์ทดสอบน้ำ
- ผ้ากันฝน
- เจาะสิ่วและดอกสว่านมือ
- อุปกรณ์รัดและรัด
- SHUR-LINE ฝาครอบลูกกลิ้งทาสี
- TOUGH GUY ถังขยะเกรดอาหารด้านบน
- CELLTREAT กระติกน้ำ Fernbach 2l Vent
- MILWAUKEE หลุมเลื่อย Arbors
- DAYTON ล้อโบลเวอร์
- WATTS PWS10 Series ระบบละลายน้ำเพื่อการพาณิชย์
- O.C. WHITE COMPANY ไฟแว่นขยายสี่เหลี่ยม
- LINN GEAR เฟืองโซ่มิลล์และเอ็นจิเนียริ่ง โซ่ 1030 มิลล์
- SMC VALVES ท่อร่วมซีรีส์ Sy5000
- BROWNING มัดแบบปรับความเร็วได้ ซีรีส์ 5V, 3 ร่อง