ผู้จำหน่ายที่ผ่านการอนุมัติแล้ว พุชน็อต สตั๊ดรีเทนเนอร์ เหล็กกล้า
สไตล์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4HFV8 | ฟอสเฟตสีดำ | 0.161 " | 0.195 " | 0.01 " | ฿750 | |
B | 4HFV9 | สังกะสีเชิงกล | 0.228 " | 3 / 8 " | 0.01 " | ฿531 | |
C | 4HFW3 | สังกะสีเชิงกล | 0.320 " | 7 / 16 " | 0.014 " | ฿610 | |
D | 4HFW6 | สังกะสีเชิงกล | 0.388 " | 17 / 32 " | 0.016 " | ฿761 | |
E | 4HFW7 | สังกะสีเชิงกล | 0.456 " | 5 / 8 " | 0.014 " | ฿898 | |
F | 4HFW8 | สังกะสีเชิงกล | 0.456 " | 5 / 8 " | 0.021 " | ฿1,154 | |
G | 4HFW9 | สังกะสีเชิงกล | 0.546 " | 3 / 4 " | 0.017 " | ฿1,418 | |
H | 4HFW1 | สังกะสีเชิงกล | 0.228 " | 3 / 8 " | 0.013 " | ฿518 | |
I | 4HFW4 | สังกะสีเชิงกล | 0.388 " | 17 / 32 " | 0.012 " | ฿878 | |
J | 4HFW5 | สังกะสีเชิงกล | 0.388 " | 17 / 32 " | 0.012 " | ฿907 | |
K | 4HFW2 | สังกะสีเชิงกล | 0.320 " | 7 / 16 " | 0.01 " | ฿659 | |
L | 4HFX1 | สังกะสีเชิงกล | 0.546 " | 3 / 4 " | 0.026 " | ฿419 | |
M | 4HFX2 | สังกะสีเชิงกล | 0.638 " | 7 / 8 " | 0.03 " | ฿684 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ยาจก
- อุปกรณ์วาล์ว
- อิเล็กโทรดทังสเตน
- เครื่องผสมสี
- เครื่องป้อนลวด
- ป้องกันศีรษะ
- การป้องกันพื้นผิวและอุปสรรคฝุ่น
- ไขควงและ Nutdrivers
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- ข้อต่อหมุนและการขยายแบบหมุน
- RUBBERMAID รถเข็นภารโรง
- NEW PIG แผ่นรองด้านบนกระบอกดูดซับ
- PARKER ประเดิมสาขาชาย
- ACROVYN คอร์เนอร์การ์ดไอริชครีม
- PLAST-O-MATIC RVD ซีรี่ส์ ไดอะแฟรมเดี่ยว PVC Relief Valves
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1/2-20 Unf Lh
- SPEARS VALVES จุกนม PVC ตาราง 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว เกลียวปลายด้านหนึ่ง
- EDWARDS MFG ดายท่อดัด 90 องศา
- BALDOR / DODGE ยางแยก 40HCBM ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRL สไตล์ BM-R ขนาด 832 เฟืองตัวหนอน Ironman