ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ ลดข้องอ 90 องศา เหล็กเหนียวชุบกัลวาไนซ์
สไตล์ | รุ่น | ชั้น | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5P806 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1 / 2 "x 1 / 4" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿714 | |
A | 5P809 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1 "x 3/4" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿338 | |
A | 5P812 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1-1/4" x 3/4" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿563 | |
B | 2WE 99 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 2-1 / 2 "x 2" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿2,597 | |
A | 5P804 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3 / 8 "x 1 / 4" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿157 | |
A | 5P805 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1 / 2 "x 3 / 8" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿714 | |
A | 5P813 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1-1/2" x 1-1/4" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿871 | |
A | 5P816 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 2 "x 1-1 / 2" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿967 | |
A | 5P808 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3 / 4 "x 3 / 8" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿255 | |
A | 5P811 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1-1 / 4 "x 1" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,096 | |
C | 5PAR1 | 300 | 2000 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1 "x 3/4" | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿786 | |
C | 5PAR2 | 300 | 1500 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1-1/4" x 1/2" | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿758 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถังขยะ
- ผู้ถือตั๋วงานและร้านค้า
- เลื่อยไฟฟ้า
- เครื่องมือวูบวาบและ Swaging
- โฟมโรล
- อุปกรณ์ในพื้นที่อับอากาศ
- ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน
- การฝึกอบรม
- เครนและอุปกรณ์พู่ห้อย
- แม็กเหล็ก
- DYNAFORM สต็อกหลอดไฟเบอร์กลาส
- WEATHERHEAD ขั้วต่อตัวเมีย
- BATTERY DOCTOR ตัวแยกแบตเตอรี่อิเล็กทรอนิกส์
- TENNSCO ชั้นวางพาร์ติเคิลบอร์ด
- CH HANSON ดินสอช่างไม้
- PASS AND SEYMOUR Radiant Series เต้ารับที่ทนต่อการงัดแงะ
- SPEARS VALVES ตาราง PVC 80 ฟิตติ้งข้อศอก 90 องศา ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- EATON 210292 ซีรีส์ แคปนัท
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกเอ็นมิลรัศมีเหลี่ยมและมุม 5941T ซีรีส์
- BUSSMANN GMA Series ฟิวส์หลอดแก้ว Fast Acting, 5 x 20 มม