5p806 | ข้องอ 90 องศา 1/2 X 1/4 นิ้ว ชุบกัลวาไนซ์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 5P806 ลดข้อศอก 90 องศา 1/2 x 1/4 นิ้วชุบสังกะสี | AE4ZKJ

APPROVED VENDOR 5P806 ลดข้อศอก 90 องศา 1/2 x 1/4 นิ้ว กัลวาไนซ์

In Stock
รายการ: AE4ZKJ รุ่น: 5P806
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
฿714 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลดข้อศอก 90 องศา
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กชุบสังกะสีอ่อน
ชั้น150
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 150 องศา F WOG
ขนาดท่อ1 / 2 "x 1 / 4"
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)4.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS7307199060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั้นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อแรงดันไอน้ำอิ่มตัวราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2WE99 ลดข้อศอก 90 องศา 2 1/2 x 2 นิ้วชุบสังกะสี | AC3UDY 2WE 99150300 psi ที่ 150 องศา F WOG2-1 / 2 "x 2"150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿2,597
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 5P804 ลดข้อศอก 90 องศา 3/8 x 1/4 นิ้วชุบสังกะสี | AE4ZKG 5P804150300 psi ที่ 150 องศา F WOG3 / 8 "x 1 / 4"150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿157
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 5P805 ข้อศอกลด 90 องศา 1/2 x 3/8 นิ้วชุบสังกะสี | AE4ZKH 5P805150300 psi ที่ 150 องศา F WOG1 / 2 "x 3 / 8"150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿714
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 5P808 ลดข้อศอก 90 องศา 3/4 x 3/8 นิ้วชุบสังกะสี | AE4ZKL 5P808150300 psi ที่ 150 องศา F WOG3 / 4 "x 3 / 8"150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿255
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5P809 ลดข้อศอก 90 องศา 1 x 3/4 นิ้วชุบสังกะสี | AE4ZKM 5P809150300 psi ที่ 150 องศา F WOG1 "x 3/4"150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿338
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 5P811 ลดข้อศอก 90 องศา 1 1/4 x 1 นิ้วชุบสังกะสี | AE4ZKP 5P811150300 psi ที่ 150 องศา F WOG1-1 / 4 "x 1"150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,096
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5P812 ลดข้อศอก 90 องศา 1 1/4 x 3/4 นิ้ว | AE4ZKQ 5P812150300 psi ที่ 150 องศา F WOG1-1/4" x 3/4"150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿563

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 5P806 ลดข้อศอก 90 องศา 1/2 x 1/4 นิ้ว กัลวาไนซ์
฿714 / หน่วย