ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ ลูกล้อกึ่งนิวเมติกแข็ง
สไตล์ | รุ่น | ประเภทแผ่น | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความกว้างล้อ | โหลดคะแนน | ประเภทการติดตั้ง | ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3G150 | B | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 2-5 / 8 "x 3" | 6" | 2" | 200 ปอนด์ | A | 3 "x 3-5 / 8" | ฿2,654 | |
B | 3G116 | D | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 4-1/8" x 4-1/2" | 6" | 2" | 200 ปอนด์ | B | 4-1/8" x 4-1/2" | ฿1,971 | |
C | 3G118 | D | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 4-1/8" x 4-1/2" | 8" | 2.5 " | 350 ปอนด์ | B | 4-1/8" x 4-1/2" | ฿3,426 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ช่องเสียบรีเลย์
- CFL บัลลาสต์
- Solenoid Valve Manifold อุปกรณ์เสริม
- บันไดคงที่
- อุปกรณ์เสริมชุดจ่ายไฟ
- เครื่องมือวัดและเค้าโครง
- การฝึกอบรม
- การแข่งขัน HID ในร่ม
- คมนาคม
- เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ
- CHEMTROLS VALVES Tee
- APPROVED VENDOR ตักร่วมแปลนสแตนเลส
- KIPP แคมจัดการเธรดภายใน
- DIXON ลูกสูบไอดีหญิงหมุน
- MJ MAY ผ้าใยแก้ว หน้ากว้าง 25 นิ้ว
- SPEARS VALVES PVC ใส วายเช็ควาล์ว หน้าแปลน FKM
- WINSMITH SE Encore, Series, E26 Size, XDVD Worm/Worm ตัวลดความเร็วสองเท่า
- BOSTON GEAR 12 Diametral Pitch Quad Thread Worm Gears