จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 3G118 ลูกล้อกึ่งนิวเมติกแข็ง 2-1/2 W 8 D | AC9EQZ

APPROVED VENDOR 3G118 ลูกล้อกึ่งนิวแมติกแข็ง 2-1/2 W 8 D

In Stock
รายการ: AC9EQZ รุ่น: 3G118
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
฿2,590 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อกึ่งนิวเมติกแข็ง
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูD
ฮับสีขาว
วัสดุฮับเหล็ก
ประเภทฮับสมมาตร
ความกว้างของฮับ3"
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว4-1/8" x 4-1/2"
โหลดคะแนน350 ปอนด์
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
ประเภทการติดตั้งB
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก4-1/8" x 4-1/2"
ความสูงโดยรวม10 "
ขนาดแผ่น5 "x 5-1 / 2"
ความหนาของแผ่น0.25 "
ประเภทแผ่นD
ขอบยาง Dia.4"
ความหนาของยาง2"
เหยียบซึ่งได้ทำเป็นสัน
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ8"
ความกว้างล้อ2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.32
ความสูงของเรือ (ซม.)25.4
ความยาวเรือ (ซม.)21.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8716903000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • สีดอกยาง (สีดำ)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทแผ่นช่วงพิกัดโหลดล้อภายในระยะห่างของสลักเกลียวเส้นผ่าศูนย์กลางล้อความกว้างล้อโหลดคะแนนประเภทการติดตั้งระยะห่างของรูสลักด้านนอกราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 3G116 ลูกล้อกึ่งนิวแมติกแข็ง 2 W 6 เส้นผ่านศูนย์กลาง | AC9EQX 3G116D0 ถึง 299 ปอนด์4-1/8" x 4-1/2"6"2"200 ปอนด์B4-1/8" x 4-1/2"฿978
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 3G150 ลูกล้อกึ่งนิวแมติกแข็ง 2 W 6 เส้นผ่านศูนย์กลาง | AC9ERU 3G150B0 ถึง 299 ปอนด์2-5 / 8 "x 3"6"2"200 ปอนด์A3 "x 3-5 / 8"฿2,007

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 3G118 ลูกล้อกึ่งนิวแมติกแข็ง 2-1/2 W 8 D
฿2,590 / หน่วย