น็อตหมุด ฟลัชซิงค์ ของผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | ขนาดสว่าน | หน้าแปลน Dia | ช่วงกริพ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ขนาดรู | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5NNJ7 | 0.249 " | 1 / 4 " | 0.287 " | 0.019 ถึง 0.079 " | 0.287 " | 0.019 " | 0.250 " | 0.39 " | ฿480 | |
B | 5NNH9 | 0.249 " | 1 / 4 " | 0.295 " | 0.020 ถึง 0.080 " | 0.295 " | 0.018 " | 0.250 " | 0.423 " | ฿821 | |
C | 5NNJ0 | 0.249 " | 1 / 4 " | 0.287 " | 0.019 ถึง 0.079 " | 0.287 " | 0.019 " | 0.250 " | 0.394 " | ฿623 | |
D | 5NNH5 | 0.280 " | 9 / 32 " | 0.320 " | 0.020 ถึง 0.130 " | 0.320 " | 0.02 " | 0.281 " | 0.433 " | ฿796 | |
E | 5NNH7 | 0.280 " | 9 / 32 " | 0.320 " | 0.020 ถึง 0.130 " | 0.320 " | 0.02 " | 0.281 " | 0.44 " | ฿722 | |
F | 5NNJ8 | 0.280 " | 9 / 32 " | 0.315 " | 0.020 ถึง 0.130 " | 0.315 " | 0.024 " | 0.283 " | 0.455 " | ฿857 | |
G | 5NNJ1 | 0.374 " | 3 / 8 " | 0.415 " | 0.030 ถึง 0.165 " | 0.415 " | 0.022 " | 0.375 " | 0.576 " | ฿730 | |
H | 5เอ็นเอ็นเค2 | 0.374 " | 3 / 8 " | 0.413 " | 0.030 ถึง 0.165 " | 0.413 " | 0.024 " | 0.375 " | 0.61 " | ฿616 | |
I | 5เอ็นเอ็นเค1 | 0.499 " | 1 / 2 " | 0.560 " | 0.030 ถึง 0.165 " | 0.560 " | 0.022 " | 0.500 " | 0.67 " | ฿862 | |
J | 5เอ็นเอ็นเค9 | 0.499 " | 1 / 2 " | 0.560 " | 0.040 ถึง 0.200 " | 0.560 " | 0.045 " | 0.500 " | 0.647 " | ฿647 | |
K | 5เอ็นเอ็นเค8 | 0.499 " | 1 / 2 " | 0.560 " | 0.030 ถึง 0.165 " | 0.560 " | 0.022 " | 0.500 " | 0.674 " | ฿794 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ล้างน้ำพุ
- อุปกรณ์ระบบน้ำหยด
- แหวนรอกและอุปกรณ์เสริม
- เก้าอี้งาน
- ตู้โต๊ะทำงาน
- ลำเลียง
- benders
- Rivets
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- การทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ / ม้านั่ง
- GENERAL ELECTRIC แผ่นฟิลเลอร์
- LOVEJOY AL ประเภทฮับที่ไม่มีรูกุญแจรูนิ้ว
- WESTWARD กรามแทรก 4-1 / 2 นิ้ว
- REES สวิตช์เลือกแบบหมุน
- SPEARS VALVES PVC Y Strainers, ปลายเกลียว SR, EPDM ซีล SS Screen
- TOUGH GUY แปรงขัดพื้น
- HUMBOLDT สกูป
- BALDOR / DODGE SCEZ, การยึดช่องแคบ, ตลับลูกปืน
- BUSSMANN ฟิวส์เสริมการหน่วงเวลา FNQ, 13/32 x 1-1/2 นิ้ว