BUSSMANN FNQ ฟิวส์เสริมการหน่วงเวลา, 13/32 x 1-1/2 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ฟิวส์แอมป์ | คะแนนขัดจังหวะ | ความยาว | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอฟเอ็นคิว-1 | 1 | 10kA ที่ 500 VAC | 1.5 " | 500 VAC | ฿599 | |
A | FNQ-1-6 / 10 | 1-6/10 | 10kA ที่ 500 VAC | 1.5 " | 500 VAC | ฿636 | |
A | FNQ-1-1 / 2 | 1.5 | 10kA ที่ 500 VAC | 1.5 " | 500 VAC | ฿599 | |
A | FNQ-1-1 / 4 | 1.25 | 10kA ที่ 500 VAC | 1.5 " | 500 VAC | ฿692 | |
A | FNQ-1-1 / 8 | 1.125 | 10kA ที่ 500 VAC | 1.5 " | 500 VAC | ฿714 | |
A | FNQ-1 / 2 | 1/2 | 10kA ที่ 500 VAC | 1.5 " | 500 VAC | ฿687 | |
A | FNQ-1 / 4 | 1/4 | 10kA ที่ 500 VAC | 1.5 " | 500 VAC | ฿714 | |
A | FNQ-1 / 8 | 1/8 | 10kA ที่ 500 VAC | 1.5 " | 500 VAC | ฿954 | |
A | FNQ-1 / 10 | 1/10 | 10kA ที่ 500 VAC | 1.5 " | 500 VAC | ฿692 | |
A | เอฟเอ็นคิว-2 | 2 | 10kA ที่ 500 VAC | 1.5 " | 500 VAC | ฿599 | |
A | FNQ-2-1 / 2 | 2.5 | 10kA ที่ 500 VAC | 1.5 " | 500 VAC | ฿642 | |
A | FNQ-2-1 / 4 | 2.25 | 10kA ที่ 500 VAC | 1.5 " | 500 VAC | ฿642 | |
A | FNQ-2 / 10 | 2/10 | 10kA ที่ 500 VAC | 1.5 " | 500 VAC | ฿1,465 | |
A | เอฟเอ็นคิว-3 | 3 | 10kA ที่ 500 VAC | 1.5 " | 500 VAC | ฿714 | |
A | FNQ-3-2 / 10 | 3-2/10 | 10kA ที่ 500 VAC | 1.5 " | 500 VAC | ฿642 | |
A | FNQ-3-1 / 2 | 3.5 | 10kA ที่ 500 VAC | 1.5 " | 500 VAC | ฿642 | |
A | FNQ-3 / 10 | 3/10 | 10kA ที่ 500 VAC | 1.5 " | 500 VAC | ฿642 | |
A | FNQ-3 / 16 | 3/16 | 10kA ที่ 500 VAC | 1.5 " | 500 VAC | ฿674 | |
A | เอฟเอ็นคิว-4 | 4 | 10kA ที่ 500 VAC | 1.5 " | 500 VAC | ฿642 | |
A | FNQ-4-1 / 2 | 4.5 | 10kA ที่ 500 VAC | 1.5 " | 500 VAC | ฿642 | |
A | FNQ-4 / 10 | 4/10 | 10kA ที่ 500 VAC | 1.5 " | 500 VAC | ฿714 | |
A | เอฟเอ็นคิว-5 | 5 | 10kA ที่ 500 VAC | 1.5 " | 500 VAC | ฿642 | |
A | FNQ-5-6 / 10 | 5-6/10 | 10kA ที่ 500 VAC | 1.5 " | 500 VAC | ฿714 | |
A | FNQ-15 / 100 | 5/100 | 10kA ที่ 500 VAC | 1.5 " | 500 VAC | ฿1,561 | |
A | เอฟเอ็นคิว-6 | 6 | 10kA ที่ 500 VAC | 1.5 " | 500 VAC | ฿714 | |
A | FNQ-6-1 / 4 | 6.25 | 10kA ที่ 500 VAC | 1.5 " | 500 VAC | ฿1,895 | |
A | FNQ-6 / 10 | 6/10 | 10kA ที่ 500 VAC | 1.5 " | 500 VAC | ฿714 | |
A | เอฟเอ็นคิว-7 | 7 | 10kA ที่ 500 VAC | 1.5 " | 500 VAC | ฿1,549 | |
A | เอฟเอ็นคิว-8 | 8 | 10kA ที่ 500 VAC | 1.5 " | 500 VAC | ฿714 | |
A | FNQ-8 / 10 | 8/10 | 10kA ที่ 500 VAC | 1.5 " | 500 VAC | ฿599 | |
A | เอฟเอ็นคิว-9 | 9 | 10kA ที่ 500 VAC | 1.5 " | 500 VAC | ฿674 | |
B | เอฟเอ็นคิว-10 | 10 | 10 kAIC ที่ 500V AC | 0.41 " | 500V | ฿642 | |
A | เอฟเอ็นคิว-12 | 12 | 10kA ที่ 500 VAC | 1.5 " | 500 VAC | ฿642 | |
A | เอฟเอ็นคิว-14 | 14 | 10kA ที่ 500 VAC | 1.5 " | 500 VAC | ฿1,473 | |
A | เอฟเอ็นคิว-15 | 15 | 10kA ที่ 500 VAC | 1.5 " | 500 VAC | ฿714 | |
A | เอฟเอ็นคิว-20 | 20 | 10kA ที่ 500 VAC | 1.5 " | 500 VAC | ฿642 | |
A | เอฟเอ็นคิว-25 | 25 | 10kA ที่ 500 VAC | 1.5 " | 500 VAC | ฿642 | |
A | เอฟเอ็นคิว-30 | 30 | 10kA ที่ 500 VAC | 1.5 " | 500 VAC | ฿714 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมเครื่องวัดระดับเสียง
- เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
- ข้อต่อสากล
- ชุดสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- องค์ประกอบประสาน
- มินัลบล็อก
- อุปกรณ์วัด
- ลิ้นชักและตู้ฮาร์ดแวร์
- อลูมิเนียม
- คอนกรีตและแอสฟัลต์
- SK PROFESSIONAL TOOLS ชุดซ็อกเก็ต
- NASHVILLE WIRE พื้นลวด
- LUBERFINER องค์ประกอบเฉพาะกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
- EATON หัวโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 80 ซีรี่ส์
- WESTWARD ชุดไฟล์
- MILLER ELECTRIC เร็คกูเลเตอร์แก๊ส
- SANDUSKY LEE ชั้นเก็บของแถบแนวนอน
- NIBCO ประเดิมกระดานข้างก้น, Wrot และทองแดงหล่อ
- TSUBAKI บุชชิ่งทรงเรียวแบบแยกส่วน ประเภท U1
- BALDOR / DODGE VSC หน้าแปลนสี่โบลท์ ตลับลูกปืน