Bussmann Fnq-4-1/2 | ฟิวส์หน่วงเวลา, รูปแบบคนแคระ, 4-1/2 A, 250 V | 1ct87 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN FNQ-4-1/2 ฟิวส์หน่วงเวลา, รูปแบบคนแคระ, 4-1/2 A, 250 V | AA9EVB 1CT87

BUSSMANN FNQ-4-1/2 ฟิวส์หน่วงเวลา, รูปแบบคนแคระ, 4-1/2 A, 250 V

In Stock
รายการ: AA9EVB รุ่น: FNQ-4-1/2อ้างไขว้: 1CT87
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
฿642 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องไฟเบอร์กลาส
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นคนแคระ
เส้นผ่าศูนย์กลาง13 / 32 "
EAN5027590407663
ธาตุคู่
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ ATQ, Littelfuse FLQ
ฟิวส์แอมป์4.5
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ10kA ที่ 500 VAC
ความยาว1.5 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
คะแนนแรงดันไฟฟ้า500 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)1.04
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.04
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะความยาวคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
BUSSMANN FNQ-1/2 ฟิวส์หน่วงเวลา, สไตล์คนแคระ, 1/2 A, 250 V | AE2FJT 4XC47 FNQ-1 / 21/210kA ที่ 500 VAC1.5 "500 VAC฿687
BUSSMANN FNQ-1 ฟิวส์หน่วงเวลา, รูปแบบคนแคระ, 1 A, 250 V | AE2FJU 4XC48 เอฟเอ็นคิว-1110kA ที่ 500 VAC1.5 "500 VAC฿599
BUSSMANN FNQ-1-6/10 ฟิวส์หน่วงเวลา, รูปแบบคนแคระ, 1-6/10 A, 250 V | AE2FJV 4XC49 FNQ-1-6 / 101-6/1010kA ที่ 500 VAC1.5 "500 VAC฿636
BUSSMANN FNQ-2 ฟิวส์หน่วงเวลา, รูปแบบคนแคระ, 2 A, 250 V | AE2FJW 4XC50 เอฟเอ็นคิว-2210kA ที่ 500 VAC1.5 "500 VAC฿599
BUSSMANN FNQ-2-1/2 ฟิวส์หน่วงเวลา, รูปแบบคนแคระ, 2-1/2 A, 250 V | AE2FJX 4XC51 FNQ-2-1 / 22.510kA ที่ 500 VAC1.5 "500 VAC฿642
BUSSMANN FNQ-3 ฟิวส์หน่วงเวลา, สไตล์คนแคระ, 3 A, 250 V | AE2FJY 4XC52 เอฟเอ็นคิว-3310kA ที่ 500 VAC1.5 "500 VAC฿714
BUSSMANN FNQ-3-2/10 ฟิวส์หน่วงเวลา, รูปแบบคนแคระ, 3-2/10 A, 250 V | AE2FJZ 4XC53 FNQ-3-2 / 103-2/1010kA ที่ 500 VAC1.5 "500 VAC฿642

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN FNQ-4-1/2 ฟิวส์หน่วงเวลา, รูปแบบคนแคระ, 4-1/2 A, 250 V
฿642 / หน่วย