เครื่องทำความร้อนเพดานแบบพาความร้อนด้วยไฟฟ้า DAYTON
สไตล์ | รุ่น | ระยะ | แอมป์ | บีทูเอช | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ความกว้าง | เสร็จสิ้น | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 54UD20 | 1 | 3.1 | 2560 | 240 VAC | 750 | 24 " | ผงเคลือบสีขาว | 1" | ฿22,623 | |
B | 2 ปี 38 | 1 | 14.4/10.8/7.2 | 13,700/10,200/6800 | 277 | 4000/3000/2000 | 16.5 " | ภาพวาดไฟฟ้าสถิตเคลือบสีเทาที่เป็นกลาง | 5.75 " | ฿54,457 | |
A | 54UD18 | 1 | 6.3 | 2559 | 120 VAC | 750 | 24 " | ผงเคลือบสีขาว | 1" | ฿23,618 | |
C | 54UD16 | 1 | 1.6 | 1280 | 240 VAC | 375 | 24 " | ผงเคลือบสีขาว | 1" | ฿14,541 | |
D | 54UD14 | 1 | 3.1 | 1280 | 120 VAC | 375 | 24 " | ผงเคลือบสีขาว | 1" | ฿14,541 | RFQ
|
E | 2 ปี 37 | 1 | 14.4/10.8/7.2 | 13,700/10,200/6800 | 277 | 4000/3000/2000 | 23.75 " | ภาพวาดไฟฟ้าสถิตเคลือบสีเทาที่เป็นกลาง | 5.75 " | ฿49,627 | |
B | 2 ปี 42 | 1 | 18.1/13.7/9.0 | 17,100/13,000/8500 | 277 | 5000/3800/2500 | 16.5 " | ภาพวาดไฟฟ้าสถิตเคลือบสีเทาที่เป็นกลาง | 5.75 " | ฿55,292 | |
A | 54UD21 | 1 | 2.7 | 2559 | 277 VAC | 750 | 24 " | ผงเคลือบสีขาว | 1" | ฿24,126 | |
A | 54UD19 | 1 | 3.6 | 2559 | 208 VAC | 750 | 24 " | ผงเคลือบสีขาว | 1" | ฿24,115 | |
C | 54UD17 | 1 | 1.4 | 1280 | 277 VAC | 375 | 24 " | ผงเคลือบสีขาว | 1" | ฿14,958 | |
C | 54UD15 | 1 | 1.8 | 1280 | 208 VAC | 375 | 24 " | ผงเคลือบสีขาว | 1" | ฿14,363 | |
E | 2 ปี 41 | 1 | 18.1/13.7/9.0 | 17,100/13,000/8500 | 277 | 5000/3800/2500 | 23.75 " | ภาพวาดไฟฟ้าสถิตเคลือบสีเทาที่เป็นกลาง | 5.75 " | ฿48,744 | |
E | 2 ปี 36 | 1 หรือ 3 | 20.8/15.8/10.4 | 17,100/13,000/8500 | 240 | 5000/3800/2500 | 23.75 " | ภาพวาดไฟฟ้าสถิตเคลือบสีเทาที่เป็นกลาง | 5.75 " | ฿59,553 | |
E | 2 ปี 39 | 1 หรือ 3 | 19.2/14.2/9.6 | 13,700/10,200/6800 | 208 | 4000/3000/2000 | 23.75 " | ภาพวาดไฟฟ้าสถิตเคลือบสีเทาที่เป็นกลาง | 5.75 " | ฿56,521 | |
E | 2 ปี 43 | 1 หรือ 3 | 24.0/18.3/12.0 | 17,100/13,000/8500 | 208 | 5000/3800/2500 | 23.75 " | ภาพวาดไฟฟ้าสถิตเคลือบสีเทาที่เป็นกลาง | 5.75 " | ฿56,357 | |
B | 2 ปี 40 | 1 หรือ 3 | 19.2/14.2/9.6 | 13,700/10,200/6800 | 208 | 4000/3000/2000 | 16.5 " | ภาพวาดไฟฟ้าสถิตเคลือบสีเทาที่เป็นกลาง | 5.75 " | ฿55,104 | |
B | 2 ปี 44 | 1 หรือ 3 | 24.0/18.3/12.0 | 17,100/13,000/8500 | 208 | 5000/3800/2500 | 16.5 " | ภาพวาดไฟฟ้าสถิตเคลือบสีเทาที่เป็นกลาง | 5.75 " | ฿56,836 | |
B | 2 ปี 35 | 1 หรือ 3 | 20.8/15.8/10.4 | 17,100/13,000/8500 | 240 | 5000/3800/2500 | 16.5 " | ภาพวาดไฟฟ้าสถิตเคลือบสีเทาที่เป็นกลาง | 5.75 " | ฿59,743 |
เครื่องทำความร้อนเพดานพาไฟฟ้า
เครื่องทำความร้อนเพดานแบบพาความร้อนด้วยไฟฟ้า Dayton ใช้พัดลมเป่าเพื่อให้ความร้อนเฉพาะจุดในบริเวณที่มีการสูญเสียความร้อนสูง เช่น สำนักงานและห้องประชุม เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าติดเพดานเหล่านี้ช่วยเพิ่มพื้นที่จำกัดและสามารถติดตั้งแยกกันหรือวางข้างกันเพื่อให้ความอบอุ่นเป็นพิเศษ บางรุ่นรวมเข้ากับกลไกตัดความร้อนอัตโนมัติที่จะปิดฮีตเตอร์ในกรณีที่ความร้อนสูงเกินไป และเปิดอีกครั้งเมื่ออุณหภูมิกลับสู่ปกติ เครื่องทำความร้อนเหล่านี้สามารถติดตั้งบนพื้นผิวหรือแบบฝัง และมีให้เลือกทั้งแบบ 1 และ 3 เฟส
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เกรียงคอนกรีต
- เครื่องมือหนีบ
- อะแดปเตอร์เชื่อมต่อบอลวาล์ว
- แท่งสี่เหลี่ยมพลาสติก
- แหนบยกตาย
- การควบคุมปั๊ม
- ซ็อกเก็ตผลกระทบและบิต
- สว่านไฟฟ้า
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอุปกรณ์เสริม
- ทดสอบปั๊ม
- SCOTCH เครื่องจ่ายเทปมือถือ
- SIMONDS ไฟล์มีด
- WIREMOLD สนามแข่งรถสำหรับ 400, 800 และ 2300 Raceways
- GENERAL ELECTRIC Circuit Breaker Trip Unit: TKM ซีรี่ส์
- JET TOOLS Planer / jointer 9000 รอบต่อนาที
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS เฟรมดอลลี่โมดูลาร์
- EATON ตัวเก็บประจุซีรีส์ 9000X
- GUARDIAN EQUIPMENT ข้อศอก
- INGERSOLL-RAND เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง
- DAYTON ชุดสายไฟปุ่มกด