DAYTON 2YU41 เครื่องทำความร้อนเพดานแบบพาความร้อน 277v 17 100btu
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนเพดานพาไฟฟ้า |
อุณหภูมิอากาศ ลุกขึ้น | 45 องศา F |
แอมป์ | 18.1/13.7/9.0 |
บีทูเอช | 17,100/13,000/8500 |
เสร็จสิ้น | ภาพวาดไฟฟ้าสถิตเคลือบสีเทาที่เป็นกลาง |
ความสูง | 5.75 " |
Hz | 60 |
kW | 5/3.8/2.5 |
ความยาว | 23.75 " |
ประเภทการติดตั้ง | ที่ได้พักผ่อนแล้ว |
ระยะ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 277 |
วัตต์ | 5000/3800/2500 |
ความกว้าง | 23.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.52 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 70.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 70.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.37 |
รหัส HS | 8516290090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ระยะ | แอมป์ | บีทูเอช | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ความกว้าง | เสร็จสิ้น | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ปี 35 | 1 หรือ 3 | 20.8/15.8/10.4 | 17,100/13,000/8500 | 240 | 5000/3800/2500 | 16.5 " | ภาพวาดไฟฟ้าสถิตเคลือบสีเทาที่เป็นกลาง | 5.75 " | ฿59,743 | |
2 ปี 36 | 1 หรือ 3 | 20.8/15.8/10.4 | 17,100/13,000/8500 | 240 | 5000/3800/2500 | 23.75 " | ภาพวาดไฟฟ้าสถิตเคลือบสีเทาที่เป็นกลาง | 5.75 " | ฿59,553 | |
2 ปี 38 | 1 | 14.4/10.8/7.2 | 13,700/10,200/6800 | 277 | 4000/3000/2000 | 16.5 " | ภาพวาดไฟฟ้าสถิตเคลือบสีเทาที่เป็นกลาง | 5.75 " | ฿54,457 | |
2 ปี 39 | 1 หรือ 3 | 19.2/14.2/9.6 | 13,700/10,200/6800 | 208 | 4000/3000/2000 | 23.75 " | ภาพวาดไฟฟ้าสถิตเคลือบสีเทาที่เป็นกลาง | 5.75 " | ฿56,521 | |
2 ปี 42 | 1 | 18.1/13.7/9.0 | 17,100/13,000/8500 | 277 | 5000/3800/2500 | 16.5 " | ภาพวาดไฟฟ้าสถิตเคลือบสีเทาที่เป็นกลาง | 5.75 " | ฿55,292 | |
2 ปี 44 | 1 หรือ 3 | 24.0/18.3/12.0 | 17,100/13,000/8500 | 208 | 5000/3800/2500 | 16.5 " | ภาพวาดไฟฟ้าสถิตเคลือบสีเทาที่เป็นกลาง | 5.75 " | ฿56,836 | |
2 ปี 37 | 1 | 14.4/10.8/7.2 | 13,700/10,200/6800 | 277 | 4000/3000/2000 | 23.75 " | ภาพวาดไฟฟ้าสถิตเคลือบสีเทาที่เป็นกลาง | 5.75 " | ฿49,627 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.