1wzu1 | จุกนม 3 นิ้ว เกลียว 316 Stainless Steel | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1WZU1 จุกนม 3 นิ้วเกลียว 316 สแตนเลส | AB4CTC

APPROVED VENDOR 1WZU1 จุกนม 3 นิ้ว เกลียว 316 Stainless Steel

In Stock
รายการ: AB4CTC รุ่น: 1WZU1
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
฿2,605 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวนม
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานเธรดที่ปลายทั้งสองด้าน
ภายใน Dia3.185 "
ความยาว5"
วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.3.5 "
ขนาดท่อ3"
ตารางเวลา40
ไม่มีรอย / รอยไม่มีรอยต่อ
ชั่วคราว พิสัย-60 องศาถึง 450 องศา F
ประเภทด้ายNPT
ความหนาของผนัง3 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS7307290030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาววัสดุราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1WZT7 จุกนม 3 นิ้วเกลียว 316 สแตนเลส | AB4CRZ 1WZT73"เหล็กสแตนเลส 316฿2,227
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1WZT9 จุกนม 3 นิ้วเกลียว 316 สแตนเลส | AB4CTB 1WZT94"เหล็กสแตนเลส 316฿2,311
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1WZU2 จุกนม 3 นิ้วเกลียว 316 สแตนเลส | AB4CTD 1WZU26"เหล็กสแตนเลส 316฿3,371
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1XBG4 จุกนม 3 นิ้วเกลียวสแตนเลส 304 | AB4DJT 1XBG43"เหล็กสแตนเลส 304฿1,649
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1XBG7 จุกนม 3 นิ้วเกลียวสแตนเลส 304 | AB4DJW 1XBG75"เหล็กสแตนเลส 304฿2,170
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1XBG8 จุกนม 3 นิ้วเกลียวสแตนเลส 304 | AB4DJX 1XBG88"เหล็กสแตนเลส 304฿3,446

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1WZU1 จุกนม 3 นิ้ว เกลียว 316 Stainless Steel
฿2,605 / หน่วย