WESTWARD มือต๊าปเรียวเหล็กคาร์บอน
สไตล์ | รุ่น | ประเภทด้าย | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2LXN3 | หยาบ | 4 | 2.5 " | 1.00mm | D5 | 0.255 " | M6 | 1" | ฿114 | |
A | 2LXN5 | หยาบ | 4 | 2 23 / 32 " | 1.25mm | D5 | 0.318 " | M8 | 1.125 " | ฿136 | |
B | 2LXE8 | UNC | 4 | 3.375 " | 13 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ฿202 | |
B | 2LXF3 | UNC | 4 | 3 13 / 16 " | 11 | H5 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | ฿295 | |
C | 2LXD2 | UNC | 3 | 2" | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | 11 / 16 " | ฿113 | |
C | 2LXD3 | UNC | 3 | 2.125 " | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | 3 / 4 " | ฿91 | |
A | 2LXD7 | UNC | 4 | 2.5 " | 20 | H5 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ฿160 | |
B | 2LXF5 | UNC | 4 | 4.25 " | 10 | H5 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | ฿419 | |
A | 2LXE2 | UNC | 4 | 2 23 / 32 " | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ฿126 | |
A | 2LXE4 | UNC | 4 | 2 15 / 16 " | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ฿130 | |
C | 2LXD5 | UNF | 3 | 2.375 " | 32 | H3 | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | ฿92 | |
B | 2LXF6 | UNF | 4 | 4.25 " | 16 | H5 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | ฿410 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องขัดและบัฟเฟอร์ไฟฟ้า
- กระป๋องทิ้ง
- ปิเปตเตอร์
- ฝนตกชุก
- ผ้าห่มบำรุงรักษาดูดซับ
- ตู้
- ชั้นวางของและชั้นเก็บของ
- เครื่องมือความปลอดภัยพิเศษ
- การจัดการสายไฟ
- คุณภาพทางเท้า
- JET TOOLS เครื่องบดแบบตั้งโต๊ะอุตสาหกรรม
- CHECKERS หนุนล้อ
- HAYWARD ที่กรองตะกร้าดูเพล็กซ์ DB Series
- APPROVED VENDOR ล็อคฝารองรับ
- LISLE ทดสอบจัมเปอร์
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 1 1/8-7 Unc Lh
- SPEARS VALVES EverTUFF CTS ข้อต่อยูเนี่ยน, เกลียวนอก, หัวจุกทองเหลือง Fipt x CPVC
- EATON ประกอบท่อ
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL, สไตล์ HMQ-H1, ขนาด 852, เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม
- BROWNING HMTP TorqTaper Plus Series ตัวลดความเร็วแบบติดตั้งบนเพลา ขนาด 115