เครื่องกรองตะกร้าดูเพล็กซ์ HAYWARD DB Series
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | วัสดุที่ใช้ผลิต | วัสดุ | ขนาดท่อ | ขนาดหน้าจอ | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DB2100ST132 | 11.7 " | ซีพีวีซี | ซีพีวีซี | 1" | 1 / 32 " | 1" | 11 " | ฿164,322 | |
A | DB1050ST132 | 11.7 " | พีวีซี | พีวีซี | 1 / 2 " | 1 / 32 " | 1 / 2 " | 11 " | ฿107,510 | |
A | DB1075ST132 | 11.7 " | พีวีซี | พีวีซี | 3 / 4 " | 1 / 32 " | 3 / 4 " | 11 " | ฿112,164 | |
A | DB1100ST132 | 11.7 " | พีวีซี | พีวีซี | 1" | 1 / 32 " | 1" | 11 " | ฿103,623 | |
A | DB2050ST132 | 11.7 " | ซีพีวีซี | ซีพีวีซี | 1 / 2 " | 1 / 32 " | 1 / 2 " | 11 " | ฿164,318 | |
A | DB2075ST132 | 11.7 " | ซีพีวีซี | ซีพีวีซี | 3 / 4 " | 1 / 32 " | 3 / 4 " | 11 " | ฿164,318 | |
A | DB2125ST18 | 15.5 " | ซีพีวีซี | ซีพีวีซี | 1.25 " | 1 / 8 " | 1.25 " | 13.5 " | ฿256,122 | |
A | DB1200ST18 | 15.5 " | พีวีซี | พีวีซี | 2" | 1 / 8 " | 2" | 13.5 " | ฿161,341 | |
A | DB2150ST18 | 15.5 " | ซีพีวีซี | ซีพีวีซี | 1.5 " | 1 / 8 " | 1.5 " | 13.5 " | ฿256,122 | |
A | DB2200ST18 | 15.5 " | ซีพีวีซี | ซีพีวีซี | 2" | 1 / 8 " | 2" | 13.5 " | ฿231,698 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Class D - ขวดนม - ฟิวส์
- กับดักไอน้ำ
- แผ่นฉนวนท่อ
- จ่ายเข็มและเข็มฉีดยา
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรื้อถอน
- vises
- สาลี่และอุปกรณ์เสริมสำหรับรถสาลี่
- ปั๊มน้ำ
- สีภายนอกและคราบสกปรก
- OSG ต๊าปท่อ 1/4 นิ้ว 18 Pitch
- APPROVED VENDOR ก้าน 4140 2 1/2 นิ้ว
- KNIPEX คัตเตอร์ข้าง Esd ดำ / เทา
- CH HANSON พิมพ์ชุดตัวอักษร
- EATON AZ ซีรีส์ IEC เซอร์กิตเบรกเกอร์
- DAYTON เกียร์กลาง
- FANTECH แดมเปอร์ซีรีส์ EFD
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่น 2089C ดอกต๊าปร่องเกลียว
- CONDOR ถุงมือกันบาด เคลือบ PU ระดับการตัด A5
- STEARNS BRAKES ชุดประกอบเบรกซีรีส์ 561