EATON AZ ซีรีส์ IEC เซอร์กิตเบรกเกอร์
เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก Eaton AZ Series ปกป้องอาคาร ระบบ และการใช้งานในอุตสาหกรรมจากการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจร MCB เหล่านี้มีความสามารถในการแตกหักสูงและอายุการใช้งานทางกลและทางไฟฟ้าที่ยาวนาน พวกเขายังมีการออกแบบที่กะทัดรัดและโมดูลาร์สำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย...ance และมาพร้อมกับระดับการป้องกัน IP20 / 40 เพื่อให้ระดับการป้องกันที่แตกต่างกันจากการบุกรุกของวัตถุที่เป็นของแข็งและหยดน้ำ เบรกเกอร์วงจร IEC เหล่านี้มีอยู่ในกลไกการสะดุดแบบ C และ D ซึ่งสามารถปรับได้ตามความต้องการใช้งานเฉพาะอ่านเพิ่มเติม
กลไกการทำงาน
- การทำงานของเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็กเหล่านี้อิงตามหลักการแม่เหล็กความร้อน ซึ่งองค์ประกอบหลักสองส่วน (ความร้อนและแม่เหล็ก) ทำงานร่วมกันเพื่อตรวจจับกระแสเกินและการตัดวงจร
- เมื่อเบรกเกอร์ตัดการทำงาน หน้าสัมผัสหลักจะเปิดและปลดวงจรออกเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายใดๆ
คำถามที่พบบ่อย
อะไรคือความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบความร้อนและแม่เหล็ก?
- องค์ประกอบความร้อนได้รับการออกแบบให้ตอบสนองต่อกระแสเกินในสภาวะคงที่ และแสดงด้วย 'C-curve' บนกราฟ องค์ประกอบจะร้อนขึ้นเมื่อกระแสเพิ่มขึ้น เนื่องจากกระแสไฟฟ้าเกินอุณหภูมิที่กำหนด องค์ประกอบจะทำให้เบรกเกอร์ตัดการทำงาน
- องค์ประกอบแม่เหล็กตอบสนองต่อกระแสไหลเข้าสูง & แสดงด้วย 'D-curve' องค์ประกอบแม่เหล็กจะสร้างแรงเมื่อกระแสเพิ่มขึ้นและทำให้เบรกเกอร์ตัดวงจรเมื่อกระแสถึงระดับหนึ่ง
ฉันจะรีเซ็ตเซอร์กิตเบรกเกอร์หลังจากตัดวงจรได้อย่างไร
ผู้ใช้สามารถรีเซ็ตเบรกเกอร์นี้ได้โดยกดปุ่มหรือหมุนที่จับไปที่ตำแหน่ง 'เปิด' เพื่อเริ่มการไหลของกระแสในวงจร
C-curve บนกราฟหมายความว่าอย่างไร
เส้นโค้ง C ถูกกำหนดให้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสที่ไหลผ่านเบรกเกอร์และเวลาที่เบรกเกอร์ใช้ในการเดินทาง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แปรงลวดเครื่องบดแซนเดอร์
- ประตูบานเลื่อน
- Air Velocity Monitor อุปกรณ์เสริม
- ยามประตู
- แดมเปอร์มอเตอร์
- เครื่องมือตรวจสอบและดึงข้อมูล
- เครื่องมือไร้สาย
- หม้อน้ำหม้อน้ำและอุปกรณ์เสริม
- พัดลมระบายความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- อิเล็กทรอนิกส์
- RAE ลายฉลุแอ ธ เลติกเบสบอลโฮมเพลท
- APPROVED VENDOR รถบรรทุกแพลตฟอร์ม
- BRADY ยานพาหนะ Placard ระเบิด 1.2H
- MILWAUKEE แคลมป์มิเตอร์
- DESTACO ที่หนีบหนีบแนวตั้งรุ่น 202
- BUSSMANN ลิงค์ฟิวส์ซีรี่ส์ RC
- DIXON ชุดซ่อมตัวบ่งชี้การไหลของสายตา
- WOODHEAD ชุดสายไฟ 121035 ซีรีส์
- EATON คอนแทคเตอร์ซีรีส์ XT IEC, เฟรม N
- BROWNING NSS ซีรีส์สต็อกเหล็กกล้าและเหล็กหล่อเฟืองเดือยเจาะขั้นต่ำ 3 พิทช์