DESTACO 202 Series แคลมป์ค้างแนวตั้ง
สไตล์ | รุ่น | ความยาวแขนหนีบ | ความสูงใต้แคลมป์อาร์ม | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | สลับล็อคพลัส | วัสดุ | ฐานติดตั้ง | สไตล์แคลมป์อาร์ม | จัดการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 202-UB-L | 1.5 " | 0.92 " | £ 200 | ไม่ | เหล็ก | ตรง | เปิด U-Bar | แนวตั้ง | ฿1,056 | |
B | 202-UL | 1.5 " | 0.92 " | £ 200 | ไม่ | เหล็ก | หน้าแปลน | เปิด U-Bar | แนวตั้ง | ฿1,056 | |
C | 202-T | 1.31 " | 0.93 " | £ 200 | ไม่ | เหล็ก | หน้าแปลน | แท่งทึบ | ที-แฮนเดิล | ฿2,182 | |
D | ฮิต-B | 1.33 " | 1.15 " | £ 200 | ไม่ | เหล็ก | ตรง | แท่งทึบ | แนวตั้ง | ฿1,824 | |
E | 202-U | 1.73 " | 0.92 " | £ 200 | ไม่ | เหล็ก | หน้าแปลน | ยู - บาร์ | แนวตั้ง | ฿1,024 | |
E | 202- ม ธ | 1.73 " | 0.94 " | £ 200 | ไม่ | เหล็ก | ตรง | ยู - บาร์ | ที-แฮนเดิล | ฿1,983 | |
F | 202- ยูบี | 1.73 " | 1.13 " | £ 200 | ไม่ | เหล็ก | ตรง | ยู - บาร์ | แนวตั้ง | ฿1,056 | |
G | 202-UL | 2.29 " | 0.92 " | £ 200 | ไม่ | เหล็ก | หน้าแปลน | ลอง ยู บาร์ | แนวตั้ง | ฿1,745 | |
H | 202 | 2.31 " | 0.93 " | £ 200 | ไม่ | เหล็ก | หน้าแปลน | แท่งทึบ | แนวตั้ง | ฿1,601 |
ที่หนีบหนีบแนวตั้งรุ่น 202
แคลมป์จับสลับแนวตั้ง Destaco 202 Series หรือแคลมป์สำหรับงานหนัก เหมาะสำหรับติดตั้งในพื้นที่แคบใน . โดยมาพร้อมกับที่จับแบบก้านโยกที่ดันไปยังตำแหน่งตั้งตรง เพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่อย่างแน่นหนาเมื่อเข้าที่แคลมป์ พวกเขามีการออกแบบคงที่สำหรับการยึดและคลายวัสดุโดยไม่ต้องขยับที่หนีบ แคลมป์เหล่านี้มีฐานหน้าแปลนหรือฐานตรงที่มีรูเกลียวเพื่อให้ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด, การตัดเฉือนแบบเบา, การประกอบและทดสอบ, การเชื่อม, การเจาะ, การกัดและงานไม้ในอุตสาหกรรมยานยนต์, การบินและอวกาศ, อาหารและบรรจุภัณฑ์ ใช้สำหรับการใช้แรงจับยึดที่ด้านล่างโดยการเพิ่มโหลดที่ใช้ผ่านกลไกการสลับ และรวมเข้ากับส่วนประกอบที่กลึงอย่างแม่นยำซึ่งมีหมุดและบูชเดือยแข็งและลงกราวด์เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ที่หนีบสลับแนวตั้งแบบเชื่อมได้เหล่านี้ให้ความยืดหยุ่นในการจัดตำแหน่งด้ามจับ เนื่องจากมีตัวจับตามหลักสรีรศาสตร์ ด้ามจับตัว T หรือด้ามจับแนวตั้งพร้อมด้ามจับที่ไม่เมื่อยล้า แคลมป์ยึดแนวตั้งเหล่านี้ทำจากโครงสร้างสแตนเลสเพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง และสามารถทนต่อน้ำหนักได้มากถึง 250 ปอนด์ แคลมป์เหล่านี้เป็นทางเลือกที่อยู่กับที่สำหรับแคลมป์ C แบบถอดได้หรือสปริงแคลมป์ในขณะที่ยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน และมีฐานหน้าแปลนหรือฐานตรงที่มีรูเกลียวเพื่อให้ยึดพื้นผิวหรือใบมีดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ตามลำดับ พวกเขายังมาพร้อมกับด้ามยาวที่มีระยะห่างมือที่ยอดเยี่ยมซึ่งสามารถแสดงมุมเปิดขั้นต่ำ 90 องศาเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม รูปแบบโบลต์ของแคลมป์เหล่านี้ใช้แทนกันได้กับแคลมป์สลับรุ่น 2002 นอกจากนี้ยังรองรับชุดประกอบสปินเดิล M6 หรือ 1/4 นิ้ว เพื่อให้แรงจับยึดสูงสุด แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 202 Series เหล่านี้มีจำหน่ายในแถบ U หรือรุ่นแขนแคลมป์บาร์ทึบบน Raptor Supplies สำหรับตำแหน่งแกนหมุนที่ปรับได้และสิ่งที่แนบมาแบบกำหนดเองหรือการหนีบคงที่ตามลำดับ
ใช้
แคลมป์จับยึดแนวตั้ง 202 Series เหล่านี้มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งาน เช่น การตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด การตัดเฉือนแบบเบา การประกอบและการทดสอบ การเชื่อม แม่พิมพ์ การฉีดพลาสติก และงานไม้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
คุณสมบัติ
- ที่หนีบสลับแนวตั้ง 202 Series เหล่านี้มีด้ามจับยาวตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมระยะห่างมือที่ยอดเยี่ยมถึง 90 องศาเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
- มาพร้อมแฮนด์บาร์ XNUMX แบบ ได้แก่ ด้ามตัว T และด้ามแนวตั้งพร้อมด้ามจับแบบไม่ต้องล้า
- แคลมป์เหล่านี้มาพร้อมกับแกนหมุนหัวหกเหลี่ยมแบบนีโอพรีนและสเตนเลสสตีล เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน การบิด และการงอ
- นอกจากนี้ ยังสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 250 ปอนด์
- มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อต้านทานการกัดกร่อน
- ที่หนีบสลับเหล่านี้มาพร้อมกับรูปแบบแขนจับยึดแบบแข็งหรือแบบ U-bar สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
- แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco ซีรีส์ 202 เหล่านี้มีรูปแบบการติดตั้งแบบหน้าแปลนหรือฐานตรงพร้อมรูเกลียวสำหรับตำแหน่งสปินเดิลที่ปรับได้และการยึดแบบกำหนดเองหรือการแคลมป์แบบตายตัวตามลำดับ
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- Destaco 202208-M, 202943-M & 205943-M: อุปกรณ์เสริมสปินเดิลสำหรับเปลี่ยน Destaco เหล่านี้ออกแบบมาสำหรับแคลมป์ยึดแนวตั้ง 202-แนวตั้งของแบรนด์ (บางรุ่น) เพื่อความสะดวกในการใช้งานและเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้กับตัวเครื่อง
- Destaco 215105 & 215905: แหวนรองแบบมีปีกช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและยึดแน่นเพื่อป้องกันการสั่นของแคลมป์เหล่านี้
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ที่หนีบสลับแนวตั้ง 202 Series เหล่านี้ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง
- ที่หนีบสลับแนวตั้ง 202 ซีรี่ส์นี้มีฐานแบบตรงหรือแบบมีปีกซึ่งมีรูยึดแบบเกลียวที่ช่วยให้ติดตั้งยูนิตกับพื้นผิวได้ง่าย
คำถามที่พบบ่อย
ไม่ Raptor Supplies มีที่หนีบพร้อมคุณสมบัติ Toggle Lock Plus หรือไม่?
ใช่ Raptor Supplies มีที่หนีบ Destaco พร้อมคันปลด Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากการสั่นสะเทือน
แคลมป์สลับลมทำงานอย่างไร
แคลมป์สลับจะทำงานกับชิ้นงานและยืดหรือบีบอัดข้อต่อที่ติดตั้งไว้เพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งคงที่
ไม่ Raptor Supplies มีสปินเดิลสำรองสำหรับแคลมป์ยึดหรือไม่?
ใช่ Raptor Supplies มีสปินเดิล Destaco สำหรับแคลมป์ยึดเพื่อเปลี่ยนยูนิตที่สึกหรอ ให้การทำงานที่ไม่ยุ่งยากและป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี / การบิด / การงอ
คุณจะปรับแคลมป์สลับได้อย่างไร?
หลังจากหนีบแล้ว สามารถปรับแรงได้โดยการคลาย/ขันน็อตแกนหมุนให้แน่น (ให้มากับตัวเครื่องเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี การบิด หรืองอ)
วิธีการติดตั้งที่หนีบสลับแนวตั้ง Destaco 202 Series แบบแมนนวลในแนวตั้ง?
แคลมป์เหล่านี้มีลักษณะเป็นฐานตรงหรือหน้าแปลนที่มีรูเป็นเกลียว และใช้กับส่วนประกอบแกนหมุนและแหวนรองหน้าแปลนเพื่อความสะดวกในการติดตั้งโดยเพียงแค่ยึดวัสดุเข้ากับพื้นผิวการทำงาน
อะไรคือความแตกต่างระหว่างรูปแบบการติดตั้งฐานหน้าแปลนและฐานตรง?
ฐานแบบมีปีกช่วยให้ติดตั้งบนพื้นผิวได้อย่างปลอดภัยในขณะที่ฐานตรงช่วยให้ติดตั้งใบมีดได้ รูปแบบการติดตั้งทั้งสองแบบช่วยให้สามารถติดตั้งยูนิตกับพื้นผิวได้ง่ายและช่วยให้ยึดส่วนขยายได้ง่าย
ที่หนีบจับแบบแนวตั้งมีให้เลือกใช้แบบต่างๆ กันหรือไม่?
ใช่ นอกจากสแตนเลสแล้ว สิ่งเหล่านี้ ที่จับสลับแนวตั้ง ยังมีอยู่ในโครงสร้างเหล็กโลหะผสมหลอมที่มีผิวสีดำออกไซด์และรุ่นต่างๆ ของเหล็กกล้าคาร์บอนที่มีความจุในการจับสูงถึง 5000 ปอนด์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หัวเข็มขัดกลม
- ดันอุปกรณ์ท่อ
- ขอบเสื่อแบบโมดูลาร์
- ฮีตเตอร์พีวีซี / โค้ง
- ตลับ
- แปรงลูกกลิ้งและถาด
- การระบุการควบคุมคีย์
- เครื่องชั่งและเครื่องชั่ง
- ลิ้นชักและตู้ฮาร์ดแวร์
- SMITH-COOPER บูช Hex, MNPT x FNPT, 304 Stainles Steel, 300 psi
- AMERICAN LOCK กุญแจคล้องกุญแจ
- GENERAL ELECTRIC SGHH ซีรี่ส์ Bolt-On เซอร์กิตเบรกเกอร์
- SIMONDS ไฟล์ Pillar
- DAYTON 483 ซีรี่ส์ DC Gearmotors
- SPEARS VALVES CPVC พรีเมี่ยมไดอะแฟรมวาล์วกระตุ้นไฟฟ้า, หน้าแปลน, โอริง EPDM
- WRIGHT TOOL ซ็อกเก็ตเมตริกมาตรฐานไดรฟ์ 3/4 นิ้ว 12 จุด
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore, ขนาด E30, ตัวลดความเร็วลดความเร็วแบบเฮลิคอล/เวิร์มสองเท่า
- BROWNING เฟืองเหล็กคู่พร้อมบูช QD สำหรับโซ่เบอร์ 35