แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 202-U ออกแบบมาเพื่อจับชิ้นงานกับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนซึ่งเคลือบด้วยสังกะสีเพื่อลดความเสียหาย/การสึกหรอต่อสภาพการเสียดสีและสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร แคลมป์ยึดแนวตั้งนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการทำงานที่ต้องการแคลมป์/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ ตลอดการทำงาน มาพร้อมกับสปินเดิลนีโอพรีนเพื่อให้ชิ้นงานอยู่กับที่ตลอดการทำงาน พร้อมป้องกันไม่ให้หลวม/ลื่นไถล แคลมป์แนวตั้ง Destaco 202-U ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่ามีวงจรชีวิตที่ยาวนานเมื่อใช้แขนจับยึดและสปินเดิลมาตรฐาน มีแถบรูปตัว U ที่ช่วยให้ปรับแกนหมุนได้อย่างรวดเร็วตามความยาวของแท่งยึด คุณลักษณะนี้ช่วยให้แน่ใจว่าผู้ใช้สามารถปรับแคลมป์สลับสำหรับชิ้นงานที่มีขนาดต่างกันได้ อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ใช้แคลมป์นี้กับงานเชื่อมและแมชชีนนิ่ง แคลมป์ Destaco 202 Series มีให้ในเหล็กกล้าไร้สนิมทั้งหมดที่สร้างขึ้น แถบ U ฐานตรง และแถบแข็งฐานแบบมีปีกบน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 202-U ออกแบบมาสำหรับงานเชิงพาณิชย์ต่างๆ เช่น การตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด งานไม้ การตัดเฉือนแบบเบา และการประกอบและการทดสอบ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 202-U แคลมป์ล็อคแบบกดค้างในแนวตั้งมีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อความสะดวกในการติดตั้งในพื้นที่จำกัด
- โครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนของแคลมป์แบบสลับนี้ให้ความแข็งแกร่งระหว่างการทำงาน & ผิวเคลือบสังกะสีช่วยให้ทนทานต่อการเสียดสี
- Destaco ด้ามจับพลาสติกสีสดใสของตัวล็อคแบบสลับค้างในแนวตั้งช่วยให้จับได้ง่ายและลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- ฐานแบบหน้าแปลนมีรูยึดและสกรูสองคู่ที่สามารถใช้ยึดแคลมป์บนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco มีสปินเดิลนีโอพรีนแบบปรับได้ที่ยึดชิ้นงานเข้าที่อย่างแน่นหนา
- มีการออกแบบที่กะทัดรัดที่ช่วยให้สามารถจับยึดได้ในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco มีแท่งแคลมป์รูปตัว U ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นงานลื่นไถลหรือเคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน
- Destaco ยังมีหลากหลาย ที่หนีบแนวตั้ง ในการกำหนดค่าและรูปแบบต่างๆ เช่น แขนจับยึดแบบ J hook, ด้ามจับแบบ T แบบ low profile และแคลมป์ที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัด Destaco 202208-M ใช้สำหรับเปลี่ยนสปินเดิลที่ชำรุด/ชำรุดบนแคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 202-U
- แหวนหน้าแปลน Destaco 215105 ใช้เพื่อรักษาน้ำหนักให้เพียงพอสำหรับการขันสลักเกลียวและปะเก็นของหน้าแปลน
- ด้ามจับแบบมีปีก Destaco 202305 ใช้สำหรับเปลี่ยนด้ามจับที่ชำรุด/เสียหายของแคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 202-U
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 202-U ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 202-U มีรูปแบบการติดตั้งฐานแบบมีปีกเพื่อให้สามารถติดตั้งได้อย่างปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน ตามความต้องการ เนื่องจากฐานที่มีหน้าแปลน แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงนี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเช่นกัน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวตั้งในรูปแบบการติดตั้งฐานอื่นๆ หรือไม่?
A. ใช่ นอกจาก Destaco 202-U แบบหน้าแปลน U bar รุ่นต่างๆ แล้ว แบรนด์ยังมี U bar แบบฐานตรง (เดสทาโก้ 202-UB) และแท่งแข็งฐานหน้าแปลน (เดสทาโก้ 202-SS) ที่หนีบแนวตั้งเช่นกัน
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการจับชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานไม้และงานโลหะ
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในทิศทางของที่จับแคลมป์เมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งจะวางในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์แบบสลับแนวนอนจะวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. ที่หนีบแบบแท่ง U บางตัว เช่น Destaco 202-U มีแกนหมุนนีโอพรีนแบบปลายแบนที่ยึดด้วยมือจับ/คันโยก การเคลื่อนไหวของด้ามจับนี้จะดันแกนหมุนไปติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง ก็มีรุ่นสแตนเลสให้เลือกเช่นกัน