แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 202 ออกแบบมาเพื่อยึดชิ้นงานกับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน แคลมป์ยึดแนวตั้งนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการทำงานที่ต้องการแคลมป์/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ ตลอดการทำงาน มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนซึ่งชุบสังกะสีเพื่อลดความเสียหาย/การสึกหรอต่อสภาพการเสียดสีและสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร แคลมป์กดค้างแบบแมนนวลของ Destaco มาพร้อมกับสปินเดิลนีโอพรีนเพื่อให้ชิ้นงานอยู่กับที่ตลอดการทำงาน พร้อมป้องกันไม่ให้หลุดหรือเลื่อนหลุด แคลมป์ Destaco ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจได้ถึงวงจรชีวิตที่ยาวนานเมื่อใช้แขนจับยึดและสปินเดิลแบบมาตรฐาน ด้ามจับแบบพลาสติกช่วยให้จับถนัดมือสูงสุดและช่วยให้ใช้งานแคลมป์ได้นานขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ใช้แคลมป์นี้กับงานเชื่อมและแมชชีนนิ่ง แคลมป์ Destaco 202 Series มีให้ในเหล็กกล้าไร้สนิมทั้งหมดที่สร้างขึ้น แถบ U ฐานตรง และแถบแข็งฐานแบบมีปีกบน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 202 ออกแบบมาสำหรับงานเชิงพาณิชย์ต่างๆ เช่น การตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด งานไม้ การตัดเฉือนแบบเบา และการประกอบและการทดสอบ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 202 แคลมป์ล็อคแบบกดค้างในแนวตั้งมีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อความสะดวกในการติดตั้งในพื้นที่จำกัด
- ฐานแบบมีปีกมีรูยึดหรือสกรูสองคู่ที่สามารถใช้ยึดแคลมป์บนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้
- โครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนของแคลมป์แบบสลับนี้ให้ความแข็งแกร่งระหว่างการทำงาน & ผิวเคลือบสังกะสีช่วยให้ทนทานต่อการเสียดสี
- Destaco ด้ามจับพลาสติกสีสดใสของตัวล็อคแบบสลับค้างในแนวตั้งช่วยให้จับได้ง่ายและลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco มีสปินเดิลนีโอพรีนแบบปรับได้ที่ยึดชิ้นงานเข้าที่อย่างแน่นหนา
- Destaco ยังมีหลากหลาย ที่หนีบแนวตั้ง ในการกำหนดค่าและรูปแบบต่างๆ เช่น แขนจับยึดแบบ J hook, ด้ามจับแบบ T แบบ low profile และแคลมป์ที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัด Destaco 202208-M ใช้สำหรับเปลี่ยนสปินเดิลที่ชำรุด/เสื่อมสภาพบนแคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 202
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 202 แคลมป์ล็อคแบบกดค้างในแนวตั้งผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- Destaco 202 แคลมป์ล็อคแบบกดค้างในแนวตั้งมีรูยึดสองคู่บนฐาน และสามารถติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวตั้งในรูปแบบการติดตั้งฐานอื่นๆ หรือไม่?
A. ใช่ นอกจากรุ่นฐานหน้าแปลน Destaco 202 แล้ว แบรนด์ยังมีแถบตัว U ฐานตรง (เดสทาโก้ 202-UB) และแท่งแข็งฐานหน้าแปลน (เดสทาโก้ 202-SS) ที่หนีบแนวตั้งเช่นกัน
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการจับชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานไม้และงานโลหะ
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในทิศทางของที่จับแคลมป์เมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งจะวางในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์แบบสลับแนวนอนจะวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. ที่หนีบแบบแท่งแข็งบางแบบ เช่น Destaco 202 มีแกนหมุนนีโอพรีนแบบปลายแบนซึ่งสั่งงานด้วยมือโดยใช้มือจับ/คันโยก การเคลื่อนไหวของด้ามจับนี้จะดันแกนหมุนไปติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
ถาม: สีแดงของด้ามจับแบบหนีบ Destaco หมายถึงอะไรหรือไม่?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเวลาที่ควรจะหยิบ สีแดงไม่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง ก็มีรุ่นสแตนเลสให้เลือกเช่นกัน