DAYTON 483 Series DC มอเตอร์เกียร์
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | กรงขัง | แอมป์โหลดเต็ม | ช่วง RPM | อัตราส่วนเกียร์ | ป้อน HP | ความยาวเพลาน้อย | แม็กซ์ แรงบิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6Z407 | 13.25 " | ที.วี | 2.60 | เพื่อ 0 15 | 131:1 | 1/4 | 11.75 " | 960 นิ้ว --lb. | ฿55,395 | |
A | 6Z406 | 13.25 " | ที.วี | 2.00 | เพื่อ 0 15 | 196:1 | 1/4 | 11.75 " | 1087 นิ้ว --lb. | ฿53,566 | |
A | 6Z408 | 13.25 " | ที.วี | 2.70 | เพื่อ 16 30 | 87:1 | 1/4 | 11.75 " | 727 นิ้ว --lb. | ฿55,395 | |
B | 6Z417 | 15.5 " | ก.ค.ศ | 5.00 | เพื่อ 76 100 | 19:1 | 1/2 | 14 " | 305 นิ้ว --lb. | ฿58,215 | |
C | 6Z418 | 15.5 " | ก.ค.ศ | 5.00 | เพื่อ 100 150 | 12:1 | 1/2 | 14 " | 202 นิ้ว --lb. | ฿58,215 | |
D | 6Z414 | 15.5 " | ก.ค.ศ | 5.00 | เพื่อ 31 50 | 50:1 | 1/2 | 14 " | 822 นิ้ว --lb. | ฿58,529 | |
E | 6Z415 | 15.5 " | ก.ค.ศ | 5.00 | เพื่อ 31 50 | 41:1 | 1/2 | 14 " | 664 นิ้ว --lb. | ฿53,222 | |
F | 6Z416 | 15.5 " | ก.ค.ศ | 5.00 | เพื่อ 51 75 | 28:1 | 1/2 | 14 " | 464 นิ้ว --lb. | ฿53,453 | |
G | 6Z413 | 15.5 " | ก.ค.ศ | 4.20 | เพื่อ 16 30 | 87:1 | 1/2 | 14 " | 1112 นิ้ว --lb. | ฿58,599 |
483 ซีรี่ส์ DC Gearmotors
มอเตอร์เกียร์ DC Dayton 483 Series ใช้งานอุปกรณ์ที่มีระบบเกียร์ เช่น รถเข็น เตียงในโรงพยาบาล ลิฟต์แบบตั้งโต๊ะ และเบาะไฟฟ้า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานอัตราส่วนและแรงบิดที่ต้องการ มอเตอร์ 90VDC เหล่านี้ให้แรงเริ่มต้นสูงและการควบคุมความเร็วตัวแปรที่แม่นยำ ตัวเรือนประกอบด้วยมอเตอร์ เกียร์ และตลับลูกปืนที่มีโครงสร้างอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป มอเตอร์เหล่านี้หมุนเพลาขนานเพื่อเคลื่อนย้ายวัตถุทั้งในทิศทางตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา มอเตอร์เหล่านี้มีการติดตั้งฐานใบหน้าซึ่งช่วยให้สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน เลือกจากมอเตอร์เกียร์ DC เหล่านี้ได้หลากหลาย ซึ่งมีอยู่ในกล่องหุ้มมอเตอร์ TENV และ TEFC บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุด Router Bit
- ฐานและขาตั้งตัวบ่งชี้
- ชุดเครื่องมือ Nonsparking
- อุปกรณ์เสริมภาชนะหล่อลื่น
- การเคลื่อนย้ายเครื่องจักร
- ลวดสลิงและอุปกรณ์
- เฟอร์นิเจอร์
- พัดลมท่อและอุปกรณ์เสริม
- ตัวกระตุ้นวาล์วเปลือกหุ้มและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องจักรกล
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลอกรัดสายไฟ 3/8 นิ้ว NPT
- KLEIN TOOLS ตัวขับน็อตเมตริก
- WOODHEAD กล่องเอาท์เล็ทซีรีส์ 130137
- ANVIL ตัวเชื่อมต่อ Tucker
- SPEARS VALVES อานม้าแบบหนีบ PVC, เกลียว SR, เต้าเสียบเดี่ยว, สีเทา, EPDM O-Ring
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT30 บูชดรัมพูลเล่ย์
- MAGLINER ยามล้อ
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกเอ็นมิลรัศมีเหลี่ยมและมุม 5967T ซีรีส์
- BALDOR / DODGE ชุดประกอบ Spacer ชนิด Grid Lign T31