DAYTON 6Z408 Dc Gearmotor 20 รอบต่อนาที 90v Tenv
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เกียร์ DC |
ตลับ | Heavy Duty Ball และ Thrust Balls on Case, Ball on Motor |
แปรง | ถอดเปลี่ยนได้จากภายนอก |
กรงขัง | ที.วี |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.70 |
กล่องเกียร์ | อลูมิเนียมหล่อ |
วัสดุเกียร์ | เหล็กชุบแข็ง |
อัตราส่วนเกียร์ | 87:1 |
ประเภทเกียร์ | ลานและเดือย |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียมหล่อ |
ป้อน HP | 1/4 |
ความยาวเพลาน้อย | 11.75 " |
การหล่อลื่น | น้ำมันเกียร์ฟลูอิดถาวร |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
แม็กซ์ แรงบิด | 727 นิ้ว --lb. |
ชนิดเครื่องยนต์ | DC |
การติด | ทุกตำแหน่ง |
แผ่นป้าย RPM | 20 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13.25 " |
โหลดมากเกินไป | 325 ปอนด์ |
เปลี่ยนแปรง | 6 ปี 9 |
ย้อนกลับเพลาเอาท์พุท | ไม่ |
การหมุน | กลับได้ |
ช่วง RPM | เพื่อ 16 30 |
ซีล | ประเภทของริมฝีปากบนเพลาอินพุตและเอาต์พุต |
การวางแนวเพลา | Parallel |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 90 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.38 |
รหัส HS | 8501104060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | กรงขัง | แอมป์โหลดเต็ม | ช่วง RPM | อัตราส่วนเกียร์ | ป้อน HP | ความยาวเพลาน้อย | แม็กซ์ แรงบิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6Z406 | 13.25 " | ที.วี | 2.00 | เพื่อ 0 15 | 196:1 | 1/4 | 11.75 " | 1087 นิ้ว --lb. | ฿53,566 | ||
6Z407 | 13.25 " | ที.วี | 2.60 | เพื่อ 0 15 | 131:1 | 1/4 | 11.75 " | 960 นิ้ว --lb. | ฿55,395 | ||
6Z413 | 15.5 " | ก.ค.ศ | 4.20 | เพื่อ 16 30 | 87:1 | 1/2 | 14 " | 1112 นิ้ว --lb. | ฿58,599 | ||
6Z414 | 15.5 " | ก.ค.ศ | 5.00 | เพื่อ 31 50 | 50:1 | 1/2 | 14 " | 822 นิ้ว --lb. | ฿58,529 | ||
6Z415 | 15.5 " | ก.ค.ศ | 5.00 | เพื่อ 31 50 | 41:1 | 1/2 | 14 " | 664 นิ้ว --lb. | ฿53,222 | ||
6Z416 | 15.5 " | ก.ค.ศ | 5.00 | เพื่อ 51 75 | 28:1 | 1/2 | 14 " | 464 นิ้ว --lb. | ฿53,453 | ||
6Z417 | 15.5 " | ก.ค.ศ | 5.00 | เพื่อ 76 100 | 19:1 | 1/2 | 14 " | 305 นิ้ว --lb. | ฿58,215 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.