HAYWARD DB2100ST132 กระชอน 1 นิ้ว Cpvc
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่กรองตะกร้า |
พอร์ตเป่าออก (NPT) | 1 / 2-18 ปลั๊ก |
การเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต / เธรด |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต / เธรด |
ความสูง | 11.7 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | ซีพีวีซี |
วัสดุ | ซีพีวีซี |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดท่อ | 1" |
ขนาดหน้าจอ | 1 / 32 " |
ประทับตรา | เอฟพีเอ็ม |
ขนาด | 1" |
ชนิดภาพเขียน | ดูเพล็กซ์ |
ความกว้าง | 11 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 8421290065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูง | วัสดุที่ใช้ผลิต | วัสดุ | ขนาดท่อ | ขนาดหน้าจอ | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB1050ST132 | 11.7 " | พีวีซี | พีวีซี | 1 / 2 " | 1 / 32 " | 1 / 2 " | 11 " | ฿107,510 | |
DB1075ST132 | 11.7 " | พีวีซี | พีวีซี | 3 / 4 " | 1 / 32 " | 3 / 4 " | 11 " | ฿112,164 | |
DB1100ST132 | 11.7 " | พีวีซี | พีวีซี | 1" | 1 / 32 " | 1" | 11 " | ฿103,623 | |
DB1200ST18 | 15.5 " | พีวีซี | พีวีซี | 2" | 1 / 8 " | 2" | 13.5 " | ฿161,341 | |
DB2050ST132 | 11.7 " | ซีพีวีซี | ซีพีวีซี | 1 / 2 " | 1 / 32 " | 1 / 2 " | 11 " | ฿164,318 | |
DB2075ST132 | 11.7 " | ซีพีวีซี | ซีพีวีซี | 3 / 4 " | 1 / 32 " | 3 / 4 " | 11 " | ฿164,318 | |
DB2125ST18 | 15.5 " | ซีพีวีซี | ซีพีวีซี | 1.25 " | 1 / 8 " | 1.25 " | 13.5 " | ฿256,122 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.