HAYWARD DB1100ST132 กระชอนตะกร้า 1 นิ้ว เกลียว/บ๊อกซ์
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่กรองตะกร้า |
พอร์ตเป่าออก (NPT) | 1 / 2-18 ปลั๊ก |
การเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต / เธรด |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต / เธรด |
ความสูง | 11.7 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | พีวีซี |
วัสดุ | พีวีซี |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดท่อ | 1" |
ขนาดหน้าจอ | 1 / 32 " |
ประทับตรา | เอฟพีเอ็ม |
ขนาด | 1" |
ชนิดภาพเขียน | ดูเพล็กซ์ |
ความกว้าง | 11 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.78 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.45 |
รหัส HS | 8421290065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูง | วัสดุที่ใช้ผลิต | วัสดุ | ขนาดท่อ | ขนาดหน้าจอ | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB1050ST132 | 11.7 " | พีวีซี | พีวีซี | 1 / 2 " | 1 / 32 " | 1 / 2 " | 11 " | ฿115,100 | |
DB1075ST132 | 11.7 " | พีวีซี | พีวีซี | 3 / 4 " | 1 / 32 " | 3 / 4 " | 11 " | ฿124,278 | |
DB1200ST18 | 15.5 " | พีวีซี | พีวีซี | 2" | 1 / 8 " | 2" | 13.5 " | ฿172,731 | |
DB2050ST132 | 11.7 " | ซีพีวีซี | ซีพีวีซี | 1 / 2 " | 1 / 32 " | 1 / 2 " | 11 " | ฿175,919 | |
DB2075ST132 | 11.7 " | ซีพีวีซี | ซีพีวีซี | 3 / 4 " | 1 / 32 " | 3 / 4 " | 11 " | ฿175,919 | |
DB2100ST132 | 11.7 " | ซีพีวีซี | ซีพีวีซี | 1" | 1 / 32 " | 1" | 11 " | ฿175,923 | |
DB2125ST18 | 15.5 " | ซีพีวีซี | ซีพีวีซี | 1.25 " | 1 / 8 " | 1.25 " | 13.5 " | ฿274,205 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.